ゴールド ウォーター テクノロジー 遠心ポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115フィート | - | 177 | 170 | 9" | 鋳鉄 | ¥691,836 | |
A | 9BF1K4C0 | - | 33.0 | 84 @ 190フィート | - | - | - | 10.75 " | 鋳鉄 | ¥865,914 | |
A | 4BF1K4G0 | - | 37.0 | 180 @ 90フィート | - | 265 | 250 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥872,372 | |
A | 4BF1L1D0 | - | 46.0 | 220 @ 128フィート | - | - | - | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥908,412 | |
A | 9BF1J4F0 | - | 21.0 | 70 @ 135フィート | - | - | - | 10 " | 鋳鉄 | ¥797,429 | |
B | 2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥309,869 | |
C | 1MC1H2A0 | - | 9/4.5 | 38 @ 120フィート | 63 | 59 | 55 | - | 316L | ¥267,399 | |
A | 9BF1L4A0 | - | 40.0 | 90 @ 235フィート | - | - | - | 10.75 " | 鋳鉄 | ¥948,676 | |
A | 9BF1H4G0 | - | 29/14.5 | 60 @ 100フィート | - | - | 70 | 9" | 鋳鉄 | ¥815,621 | |
A | 22BF1H4C0 | - | 29/14.5 | 70 @ 115フィート | - | - | - | 10.25 " | 鋳鉄 | ¥638,290 | |
A | 4BF1L4E0 | - | 46.0 | 210 @ 110フィート | - | - | 290 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥980,128 | |
A | 5BF1L1C0 | - | 46.0 | 150 @ 170フィート | - | - | - | 12.13 " | 鋳鉄 | ¥950,973 | |
A | 5BF1L4G0 | - | 46.0 | 140 @ 145フィート | - | 225 | 213 | 12.13 " | 鋳鉄 | ¥977,678 | |
A | 22BF1J4B0 | - | 21.0 | 77 @ 136フィート | - | - | - | 10.25 " | 鋳鉄 | ¥751,697 | |
C | 1MC1G1A0 | - | 21/10.5 | 38 @ 120フィート | - | - | - | - | 316L | ¥232,504 | |
B | 2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥310,594 | |
A | 22BF1G4F0 | - | 24.2/12.1 | 55 @ 80フィート | 75 | 65 | 60 | 9" | 鋳鉄 | ¥539,201 | |
B | 1BF10712 | 42 | 14 / 7.5-7 | 32 @ 65フィート | 36 | 27 | 10 | 9" | 鋳鉄 | ¥238,352 | |
B | 1BF21012 | 42 | 15 / 8.3-7.5 | 32 @ 65フィート | 36 | 27 | 10 | 9" | 鋳鉄 | ¥258,463 | |
B | 1BF10734 | 42 | 3.7-3.6/1.8 | 32 @ 65フィート | 36 | 27 | 10 | 9" | 鋳鉄 | ¥246,289 | |
B | 1BF11034 | 52 | 4.4-4.2/2.1 | 35 @ 85フィート | 49 | 44 | 37 | 9" | 鋳鉄 | ¥246,060 | |
B | 1BF21512 | 52 | 20 / 11-10.0 | 35 @ 85フィート | 49 | 44 | 37 | 9" | 鋳鉄 | ¥301,671 | |
B | 1BF11012 | 52 | 17.4 / 9-8.7 | 35 @ 85フィート | 49 | 44 | 37 | 9" | 鋳鉄 | ¥243,136 | |
B | 1BF11512 | 56 | 21.2 / 11.1-10.6 | 37 @ 95フィート | 53 | 49 | 45 | 9" | 鋳鉄 | ¥269,107 | |
D | 1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95フィート | 53 | 49 | 45 | 9" | 鋳鉄 | ¥346,940 | |
B | 1BF11534 | 56 | 6-5.8/2.9 | 37 @ 95フィート | 53 | 49 | 45 | 9" | 鋳鉄 | ¥267,922 | |
A | 22BF1F4H0 | 65 | 18.0/9.0 | 45 @ 65フィート | 60 | 50 | 30 | 9" | 鋳鉄 | ¥537,231 | |
A | 3BF1H4B0H | 120 | 28 / 14.7-14 | 85 @ 95フィート | 115 | 107 | 100 | 9" | 鋳鉄 | ¥783,572 | |
A | 3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104フィート | 122 | 115 | 107 | 9" | 鋳鉄 | ¥586,446 | |
A | 3BF1H4D0 | 132 | 28 / 14.7-14 | 100 @ 75フィート | 120 | 100 | 87 | 9" | 鋳鉄 | ¥829,512 | |
A | 3BF1H1C0 | 147 | 28 / 14.7-14 | 110 @ 85フィート | 140 | 130 | 120 | 9" | 鋳鉄 | ¥594,528 | |
A | 3BF1J4B0 | 173 | 21.0 | 120 @ 105フィート | 167 | 162 | 153 | 9" | 鋳鉄 | ¥908,137 | |
A | 5BF1K4D0 | 195 | 21.0 | 125 @ 120フィート | 186 | 180 | 173 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥948,818 | |
A | 4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78フィート | 185 | 160 | 88 | 10.5 " | 鋳鉄 | ¥695,784 | |
A | 5BF1K1H0 | 220 | 37.0 | 140 @ 130フィート | 210 | 206 | 200 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥834,153 | |
A | 4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103フィート | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥807,508 | |
E | 6BF1K1E0 | 390 | 37.0 | 300 @ 73フィート | 355 | 315 | 260 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥944,792 |
遠心力ポンプ
Goulds Water Technology が製造した遠心ポンプは、さまざまな給水、再循環、冷却用途向けに設計されています。 これらの遠心ポンプは、メンテナンスのダウンタイムを短縮するためのバックプルアウトオプションを備えた密結合設計と、ポンプの性能に影響を与える損失を防ぐための再生可能な摩耗リングを備えた密閉型インペラを備えています。 これらには、ユニットのアライメントを維持する剛性の高い鋳鉄製モーター アダプターと、ファン冷却機能を備えた防滴防滴 NEMA モーター フレームが装備されています。 さまざまなパイプ サイズに適合するように、これらのグールズ ポンプはさまざまな NPT ネジ付き吸入ポートと吐出ポートで提供されています。 これらの遠心ポンプには、ポンプの効率を維持するために、ケーシングやハブの摩耗リング、ステンレス鋼のシャフト スリーブなどの摩耗したコンポーネントを交換するオプションが用意されています。 さまざまな流量定格、フレーム、ハウジング/インペラの材質を取り揃えた、グールズのウォーター ポンプの幅広い製品群からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービスアクセサリー
- ケーブル保護システムコンポーネント
- PVCおよびCPVCパイプ
- ハンドガードとフィンガーガード
- スイングクランプアーム
- プロセス監視
- バルブ
- 水質と浄化
- 実験室のドラフトおよび付属品
- フロートバルブとアクセサリー
- NORD 三相インラインシャフトACギアモーター
- YG-1 TOOL COMPANY E5022シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- T&S ペットグルーミング蛇口
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤー棚ポストアクセサリー
- ANVIL ボルトとナット
- WRIGHT TOOL フラクショナル インパクト ソケットとアタッチメント
- NORDFAB 付属品
- TENNSCO フットプレート
- TSUBAKI 割テーパーブッシュ Q2形
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機