YG-1 TOOL COMPANY E5022シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
形式 | モデル | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32593 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | ¥12,450 | |
A | 32573 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥5,263 | |
A | 32558 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,574 | |
A | 32554 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,686 | |
B | 32552 | 1 / 32 " | 1 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,527 | |
A | 32584 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥7,745 | |
A | 32565 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ¥4,505 | |
A | 32556 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,686 | |
A | 32553 | 3 / 64 " | 3 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,527 | |
A | 32579 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥6,615 | |
A | 32562 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ¥4,505 | |
A | 32555 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,527 | |
A | 32588 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.75 " | 7 / 16 " | ¥11,124 | |
A | 32570 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥5,735 | |
A | 32557 | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,527 | |
A | 32560 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ¥5,168 | |
A | 32564 | 11 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ¥4,740 | |
A | 32569 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥5,782 | |
A | 32572 | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥5,546 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力計スナバ
- エアラインロックアウトバルブ
- スペクトラムアナライザアクセサリ
- 電源ペデスタルアクセサリ
- 油圧システムコンポーネント
- スリング
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 配線路
- 熱可塑性溶接
- WESTWARD ハンドラチェット
- LITTLE GIANT 機械テーブル
- VALTERRA PVCゲートバルブ、スリップ
- POWER FIRST 熱収縮ナイロン絶縁メスディスコネクト
- OSG スパイラルポイントタッププラグ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、11 / 16-28 Un
- KERN AND SOHN OBL-14シリーズ位相差顕微鏡
- MORSE CUTTING TOOLS ストレートフルートタップ 2106G ストレートフルートタップシリーズ
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、852サイズ、アルミウォーム減速機
- BOSTON GEAR 直径ピッチ10の鋳鉄平歯車