GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0遠心ポンプ鋳鉄10馬力1ph
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 40.0 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 90 @ 235フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 50-110 GPM @ 200-260フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 215 |
高さ | 10.75 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 8-1 / 16インチ |
インペラ材質 | 鉛フリーブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 2" |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 27 " |
最大ケース圧力 | 175 PSI |
最大直径固体 | なし |
最大流体粘度 | 100 SS |
最大GPM @ヘッド | 110 @ 210フィート |
最大頭 | 285 Ft。 |
最大液体温度 | 212 F |
マックス。 圧力 | 117 PSI |
最大比重 | 1.1 |
最小GPM @ヘッド | 30 @ 280フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | TEFC |
NEMA/IEC フレーム | 215 |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | 4ポジションインクリメント |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | セラミック上のメカニカルカーボン |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | ハイヘッド |
電圧 | 230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、青銅、ブナN、カーボン、セラミック、316ステンレス鋼 |
幅(Width) | 12 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 96.3 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103フィート | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥807,508 | ||
4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78フィート | 185 | 160 | 88 | 10.5 " | 鋳鉄 | ¥695,784 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115フィート | - | 177 | 170 | 9" | 鋳鉄 | ¥691,836 | ||
3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104フィート | 122 | 115 | 107 | 9" | 鋳鉄 | ¥586,446 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥310,594 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥309,869 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95フィート | 53 | 49 | 45 | 9" | 鋳鉄 | ¥346,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。