GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0ポンプ遠心5馬力
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 27.4-27 |
最高効率 GPM @ Head | 150 @ 78フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 100-230 GPM @ 80-40フィート |
ドレン栓 | すべての位置 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 184JM |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 255 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 233 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 212 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 185 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 160 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 88 |
高さ | 10.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 4-3 / 4インチ |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 3" |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 20.5 " |
最大ケース圧力 | 175 PSI |
最大直径固体 | 7 / 16 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大GPM @ヘッド | 220 @ 65フィート |
最大頭 | 89 Ft。 |
最大液体温度 | 212 F |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
最大比重 | 1 |
最小GPM @ヘッド | 50 @ 85フィート |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | JM |
NEMA/IEC フレーム | 184JM |
アウトレット | 2-1 / 2」 |
相 | 1 |
ポートローテーション | 90刻み |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | メカニカルシャフト、ステンレス鋼、ブナNカーボン/セラミック部品付き |
シールタイプ | 21タイプ |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | 鋼 |
タイプ | クローズドカップル |
電圧 | 208-230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、ブロンズ、303ステンレス鋼、ブナN、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 61.2 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103フィート | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥807,508 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115フィート | - | 177 | 170 | 9" | 鋳鉄 | ¥691,836 | ||
3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104フィート | 122 | 115 | 107 | 9" | 鋳鉄 | ¥586,446 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥310,594 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥309,869 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95フィート | 53 | 49 | 45 | 9" | 鋳鉄 | ¥346,940 | ||
1BF21512 | 52 | 20 / 11-10.0 | 35 @ 85フィート | 49 | 44 | 37 | 9" | 鋳鉄 | ¥301,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。