GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF10712ポンプ遠心3 / 4hp
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 14 / 7.5-7 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 32 @ 65フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 20-42 GPM @ 75-50フィート |
ドレン栓 | すべての位置 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 47 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 10 |
高さ | 9" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 4-9 / 16インチ |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 55 PSI |
長さ | 14.63 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大GPM @ヘッド | 50 @ 30フィート |
最大頭 | 83のフィート |
最大液体温度 | 212 F |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
最大比重 | 1 |
最小GPM @ヘッド | 10 @ 80フィート |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | 56J |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | 45刻み |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | メカニカルシャフト、ステンレス鋼、ブナNカーボン/セラミック部品付き |
シールタイプ | 6タイプ |
稼働率 | 1.5 |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
タイプ | クローズドカップル |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、ブロンズ、303ステンレス鋼、ブナN、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 8.875 " |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103フィート | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | 鋳鉄 | ¥807,508 | ||
4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78フィート | 185 | 160 | 88 | 10.5 " | 鋳鉄 | ¥695,784 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115フィート | - | 177 | 170 | 9" | 鋳鉄 | ¥691,836 | ||
3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104フィート | 122 | 115 | 107 | 9" | 鋳鉄 | ¥586,446 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥310,594 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85フィート | 104 | 96 | 84 | 9" | 鋳鉄 | ¥309,869 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95フィート | 53 | 49 | 45 | 9" | 鋳鉄 | ¥346,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。