DAYTON 4RJ73ポンプ遠心3 / 4hp
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 3.1/1.55 |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
最高効率 GPM @ Head | 28 @ 65フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 16-38 GPM @ 85-58フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
フレーム | 48Y |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 31 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 21 |
高さ | 8.625 " |
住宅資材 | きめの細かい鋳鉄、シールプレート |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4」 |
長さ | 13.63 " |
最大ケース圧力 | 100 PSI |
最大流体粘度 | 1.0CP |
最大GPM @ヘッド | 46 @ 20フィート |
最大頭 | 100 Ft。 |
最大液体温度 | 225 F |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 21 @ 80フィート |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | P |
アウトレット | 1" |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90刻み |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | 標準、カーボンセラミック面、ブナエラストマーおよびSS部品 |
シールタイプ | 21 |
タイプ | ハイヘッド、密結合 |
UPC | 190735332337 |
電圧 | 208-230/460 |
接液材料 | ノリル、鋳鉄、ステンレス鋼、カーボン、セラミック、ブナ。 |
幅(Width) | 7 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 13.77 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWZ6 | 39 | 8.4/4.8 | 玉 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | ¥171,260 | ||
2ZWZ7 | 39 | 1.8-1.7/0.9 | 玉 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | ¥155,966 | ||
2ZWZ8 | 49 | 11.3/5.6 | 玉 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | ¥166,816 | ||
2ZWZ9 | 49 | 2.7-2.5/1.2 | 玉 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | ¥162,783 | ||
2ZXA3 | 90 | 13.5/6.4 | 玉 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ¥201,675 | ||
2ZXA4 | 90 | 4.4-3.9/2.0 | 玉 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ¥205,604 | ||
2ZXA5 | 90 | 16.6/8.3 | 玉 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ¥247,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。