アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 3 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率範囲 GPM @ Head | 3〜16 gpm @ 20〜10フィート。 |
デューティ | 断続的な |
水のGPH @ 5フィート頭の | 1080 |
GPM @ 1フィート頭の | 20.5 |
水のGPM @ 0Ft。 頭の | 21 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 11 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 19.8 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 3 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 18 |
高さ | 3.375 " |
住宅資材 | 真鍮 |
HP | 1/8 |
インペラ材質 | 真鍮 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 3 / 4 "NPT |
入口圧力 | 6.5のプサイ |
長さ | 7.125 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大頭 | 17 Ft。 |
最大液体温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 9.5のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | 閉店 |
モーターRPM | 5000 |
モータータイプ | DC |
アウトレット | 3 / 4 "NPT |
ポートローテーション | 180度の増分 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シール材 | カーボン/セラミック、バイトン、ステンレス鋼 |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.16 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 36 VDC |
接液材料 | 真ちゅう、カーボン/セラミック、ブナN、バイトン、ステンレス鋼 |
幅(Width) | 4 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。