アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 11.3/5.6 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 47 @ 36フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 35-63 @ 45-20フィート |
ドレン栓 | 側面と底面 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 72 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 67 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 63 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 58 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 53 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 22 |
高さ | 5.875 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープンノン詰まり |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 200 PSI |
長さ | 13.5 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 72 @ 10フィート |
最大頭 | 55のフィート |
最大液体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 22.9 PSI |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 22 @ 50フィート |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | 4ポジション |
ねじ材 | スチール、亜鉛メッキ |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | ブナ-N、カーボン、セラミック、SS |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.5 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトサイズ | 5/8インチ |
タイプ | 遠心 |
UPC | 190735241776 |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、ブナ-N、カーボン、セラミック、SS |
幅(Width) | 6.625 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。