GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0ポンプ遠心5馬力
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 21.0 |
最高効率 GPM @ Head | 140 @ 70フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 100-200 GPM @ 75-38フィート |
ドレン栓 | すべての位置 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 184JM |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 240 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 215 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 192 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 162 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 120 |
高さ | 11.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 4-1 / 2インチ |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 3" |
入口圧力 | 100 G |
長さ | 22.125 " |
最大ケース圧力 | 175 PSI |
最大直径固体 | 5 / 16 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大GPM @ヘッド | 210 @ 58フィート |
最大頭 | 75のフィート |
最大液体温度 | 標準シール付き212F、高温シール付き250F |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 50 @ 75フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | JM |
NEMA/IEC フレーム | 184JM |
アウトレット | 2-1 / 2」 |
相 | 1 |
ポートローテーション | 90刻み |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | ステンレス鋼、ブナNカーボン/セラミック部品 |
稼働率 | 1.0 |
シャフト材質 | 300シリーズステンレス鋼 |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 208-230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、BR、カーボン、セラミック、ブナN、SS |
幅(Width) | 14.875 " |
船の重量(kg) | 81.9 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。