GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VACストレート遠心ハイフローポンプ、3相、2インチNPTインレットサイズ
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
アイテム価格 | ストレート遠心大流量ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | CSA |
アンプ | 45.0/22.5 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 180 gpm @ 240フィート |
最高効率 GPM @ PSI | 180 103 @ |
最高効率範囲 GPM @ Head | 99〜133 gpm @ 380〜221フィート。 |
コード長 | コードなし |
直径 | 8" |
デューティ | 連続的な |
フレーム | JM |
高さ | 10 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
入口圧力 | 5のプサイ |
入口サイズ | 2 "NPT |
長さ | 30.125 " |
最大ケース圧力 | 175 PSI |
最大直径固体 | 清水 |
最大GPM @ヘッド | 235 gpm @ 200フィート |
最大頭 | 275のフィート |
最大液体温度 | 212度F |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 100 gpm @ 225フィート |
モーター周囲温度評価 | 40度C |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | 完全密閉型ファン冷却 |
コンセントサイズ | 1-1 / 2 "NPT |
過負荷保護 | 有り |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90度の増分 |
シール材 | ブナ-N、カーボン、セラミック |
熱保護 | いいえ |
電圧 | 240 / 460 VAC |
幅(Width) | 10.125 " |
船の重量(kg) | 103.5 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。