VESTIL E-TUG-20 電動タガー、2000ポンド。 容量
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
アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
電池含む | 有り |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 32 " |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
フロントキャスター幅 | 1.25 " |
ハンドルの高さ | 48 " |
高さ | 50.5 " |
HP | 1馬力 |
長さ | 24.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 リフト能力 | 2000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
電動機電圧 | DC 24V |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 5 |
操作タイプ | 手動式 |
過負荷保護 | 有り |
電源 | バッテリー駆動 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-e-tug-20.pdf |
プル容量 | 2000ポンド。 |
牽引能力 | 2000ポンド。 |
リアキャスター径 | 11.5 " |
後輪キャスターの材質 | ラバー |
リアキャスター幅 | 4.5 " |
UPC | 691215120760 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 105.75 |
HSコード | 8427208000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 容量 | 深さ | 高さ | HP | プル容量 | 牽引能力 | リアキャスター幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-TUG-10 | 20.25 " | 1000ポンド。 | 31.75 " | 50.38 " | 1 / 2 hp | 1000ポンド。 | 1000ポンド。 | 4" | ¥781,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。