GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208〜230 / 480 VAC完全密閉型ストレート遠心高流量ポンプ、3相
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレート遠心大流量ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | CSA |
アンプ | 4.5-4.8/2.4 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 60 gpm @ 55フィート |
最高効率 GPM @ PSI | 60 23 @ |
最高効率範囲 GPM @ Head | 55〜85 gpm @ 78〜62フィート。 |
コード長 | コードなし |
直径 | 5" |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 85 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 67 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 30 |
高さ | 8.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
入口圧力 | 6のプサイ |
入口サイズ | 1-1 / 2 "NPT |
長さ | 17.75 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 清水 |
最大GPM @ヘッド | 90 gpm @ 35フィート |
最大頭 | 62 Ft。 |
最大液体温度 | 212度F |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 12 gpm @ 62フィート |
モーター周囲温度評価 | 40度C |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | 完全密閉型ファン冷却 |
コンセントサイズ | 1-1 / 4 "NPT |
過負荷保護 | 有り |
相 | 3 |
ポートローテーション | 45度増分 |
シール材 | ブナ-N、カーボン、セラミック |
熱保護 | いいえ |
電圧 | 208〜230 / 480 VAC |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 34.2 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。