BELL & GOSSETT Be604S インライン遠心温水循環ポンプ、1/4 HP、ブロンズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 2.8 / 1.5-1.4 |
最高効率 GPM @ Head | 36 gpm @ 16フィート |
コンプライアンス | CSA、NSF-372 |
接続スタイル | フランジ |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 11 " |
高さ | 11 " |
住宅資材 | ブロンズ |
HP | 1/4 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インレット/アウトレットサイズ | 1.25 " |
長さ | 19.88 " |
ループ構成 | 閉店 |
最大GPM @ヘッド | 55 gpm @ 11フィート |
マックス。 使用圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
メカニカルシール | EPR /カーボン/シリコンカーバイド |
最小GPM @ヘッド | 10 gpm @ 19フィート |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
ポンプマウント | 列をなして |
ポンプタイプ | 温水循環ポンプ |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | 鋼 |
シャットオフ | 19のフィート |
熱保護 | 有り |
電圧 | 115 / 208〜230 VAC |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 21.92 |
モデル | 最大GPM @ヘッド | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 最小GPM @ヘッド | 相 | 熱保護 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e601S | 40 gpm @ 11フィート | 2.8/1.4 | 26 gpm @ 16フィート | 10 gpm @ 18フィート | 1 | 有り | 115 / 208〜230 VAC | 7.5 " | ¥463,252 | |
e608T | 80 gpm @ 13フィート | 2.1/1.1 | 52 gpm @ 20フィート | 15 gpm @ 24フィート | 3 | いいえ | 208〜230 / 460 VAC | 7.88 " | ¥466,698 | |
e611T | 130 gpm @ 15フィート | 2.7/1.4 | 85 gpm @ 21フィート | 25 gpm @ 24フィート | 3 | いいえ | 208〜230 / 460 VAC | 8" | ¥489,831 | |
Be608S | 80 gpm @ 13フィート | 5.0 / 2.5-2.5 | 52 gpm @ 20フィート | 15 gpm @ 24フィート | 1 | 有り | 115 / 208〜230 VAC | 7.88 " | ¥968,120 | |
Be611S | 130 gpm @ 15フィート | 7.2 / 3.8-3.6 | 85 gpm @ 21フィート | 25 gpm @ 24フィート | 1 | 有り | 115 / 208〜230 VAC | 8" | ¥965,308 | |
Be610S | 120 gpm @ 9フィート | 5.0 / 2.5-2.5 | 78 gpm @ 14フィート | 25 gpm @ 24フィート | 1 | 有り | 115 / 208〜230 VAC | 8" | ¥974,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。