BELL & GOSSETT e601S 1/4 HP 鋳鉄インライン遠心温水循環ポンプ
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
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 2.8/1.4 |
最高効率 GPM @ Head | 26 gpm @ 16フィート |
コンプライアンス | CSA、NSF-372 |
接続スタイル | フランジ |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 11 " |
高さ | 11 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/4 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インレット/アウトレットサイズ | 1" |
長さ | 19.88 " |
ループ構成 | 閉店 |
最大GPM @ヘッド | 40 gpm @ 11フィート |
マックス。 使用圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
メカニカルシール | EPR /カーボン/シリコンカーバイド |
最小GPM @ヘッド | 10 gpm @ 18フィート |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
ポンプマウント | 列をなして |
ポンプタイプ | 温水循環ポンプ |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | 鋼 |
シャットオフ | 18のフィート |
熱保護 | 有り |
電圧 | 115 / 208〜230 VAC |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 21.11 |
モデル | 最大GPM @ヘッド | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 最小GPM @ヘッド | 相 | 熱保護 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e608T | 80 gpm @ 13フィート | 2.1/1.1 | 52 gpm @ 20フィート | 15 gpm @ 24フィート | 3 | いいえ | 208〜230 / 460 VAC | 7.88 " | ¥452,008 | |
e611T | 130 gpm @ 15フィート | 2.7/1.4 | 85 gpm @ 21フィート | 25 gpm @ 24フィート | 3 | いいえ | 208〜230 / 460 VAC | 8" | ¥442,973 | |
Be604S | 55 gpm @ 11フィート | 2.8 / 1.5-1.4 | 36 gpm @ 16フィート | 10 gpm @ 19フィート | 1 | 有り | 115 / 208〜230 VAC | 7.5 " | ¥618,086 | |
Be608S | 80 gpm @ 13フィート | 5.0 / 2.5-2.5 | 52 gpm @ 20フィート | 15 gpm @ 24フィート | 1 | 有り | 115 / 208〜230 VAC | 7.88 " | ¥869,386 | |
Be611S | 130 gpm @ 15フィート | 7.2 / 3.8-3.6 | 85 gpm @ 21フィート | 25 gpm @ 24フィート | 1 | 有り | 115 / 208〜230 VAC | 8" | ¥874,522 | |
Be610S | 120 gpm @ 9フィート | 5.0 / 2.5-2.5 | 78 gpm @ 14フィート | 25 gpm @ 24フィート | 1 | 有り | 115 / 208〜230 VAC | 8" | ¥875,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。