アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 1.8-1.7/0.9 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 38 @ 27フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 25-50 @ 35-15フィート |
ドレン栓 | 側面と底面 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 67 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 63 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 57 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 48 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 10 |
高さ | 5.875 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープンノン詰まり |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 200 PSI |
長さ | 13.5 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大直径固体 | 7 / 16 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 67 @ 10フィート |
最大頭 | 44のフィート |
最大液体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 19のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 10 @ 40フィート |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3-Phase |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 3 |
ポートローテーション | 4ポジション |
ねじ材 | スチール、亜鉛メッキ |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | ブナ-N、カーボン、セラミック、SS |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.6 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトサイズ | 5/8インチ |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、ブナ-N、カーボン、セラミック、SS |
幅(Width) | 6.625 " |
船の重量(kg) | 14.79 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。