DAYTON 水検知および遮断システム
形式 | モデル | 接続タイプ | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 電源コードの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29NU59 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 2.5 " | 12ft。 | ¥442,516 | |
A | 29NU60 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 3" | 12ft。 | ¥442,907 | |
A | 29NU58 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 2" | 12ft。 | ¥436,642 | |
A | 29NU61 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 4" | 12ft。 | ¥449,565 | |
A | 29NU62 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 5" | 12ft。 | ¥568,222 | |
A | 29NU63 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 6" | 12ft。 | ¥603,075 | |
B | 29NU50 | 電気的および機械的接続を備えたキット | 耐衝撃性ABS、真ちゅう製バルブ | 175のプサイ | 1.5 " | 端子接続 | ¥840,524 | |
B | 29NU55 | 電気的および機械的接続を備えたキット | 耐衝撃性ABS、真ちゅう製バルブ | 175のプサイ | 5" | 端子接続 | ¥907,283 | |
B | 29NU56 | 電気的および機械的接続を備えたキット | 耐衝撃性ABS、真ちゅう製バルブ | 175のプサイ | 6" | 端子接続 | ¥942,225 | |
B | 29NU51 | 電気的および機械的接続を備えたキット | 耐衝撃性ABS、真ちゅう製バルブ | 175のプサイ | 2" | 端子接続 | ¥775,100 | |
C | 29NU65 | NPT | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 50のプサイ | 1.5 " | 12ft。 | ¥179,698 |
水の検出と遮断システム
Dayton の水検出および遮断システムは、給湯器の漏れや予期せぬ破裂による水の損傷から施設を保護するように設計されています。 これらのシステムは通常、水濾過システム、洗濯機、水族館などの水を供給する機器とともに使用されます。 1.5、2、4、5、6 インチのパイプ サイズで利用できる、これらの水検出および遮断システムの範囲からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットラックとドアトラックガード
- 火と煙のダンパー
- 溶接ポジショナー
- 5Sレッドタグステーション
- 雷検知器
- 閉所での作業
- シーブとプーリー
- 高圧洗浄機および付属品
- シャベルタンパーと掘削ツール
- マニュアル
- INTERMATIC フォトコントロール、ロックマウント
- FLAREALERT LEDロードフレア
- OMRON スリムスプリングプランジャーアクチュエータスナップスイッチ
- TRI-ARC 階段ユニット
- ENPAC ルーフリークダイバーター
- HARRINGTON NERPシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- KERN AND SOHN プリンター用紙
- FINISH 1ST PSAファイルボードシート
- MANITOWOC アイス/ウォーターディスペンサー
- VESTIL ASP シリーズ 調節可能な Step-Mate スタンド