DAYTON 29NU55検出およびアラーム遮断システム120V
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 検出および警報遮断システム |
アンプ | 2.0 |
接続タイプ | 電気的および機械的接続を備えたキット |
材料 | 耐衝撃性ABS、真ちゅう製バルブ |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
パイプサイズ | 5" |
電源コードの長さ | 端子接続 |
リレー出力 | アナログ |
シャットオフ | いいえ |
温度。 範囲 | -4度から104度F |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 18.49 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 電源コードの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29NU50 | 電気的および機械的接続を備えたキット | 耐衝撃性ABS、真ちゅう製バルブ | 175のプサイ | 1.5 " | 端子接続 | ¥840,524 | |
29NU51 | 電気的および機械的接続を備えたキット | 耐衝撃性ABS、真ちゅう製バルブ | 175のプサイ | 2" | 端子接続 | ¥775,100 | |
29NU56 | 電気的および機械的接続を備えたキット | 耐衝撃性ABS、真ちゅう製バルブ | 175のプサイ | 6" | 端子接続 | ¥942,225 | |
29NU58 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 2" | 12ft。 | ¥436,642 | |
29NU59 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 2.5 " | 12ft。 | ¥442,516 | |
29NU60 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 3" | 12ft。 | ¥442,907 | |
29NU61 | フランジ | 耐衝撃性ABS、ステンレス鋼バルブ | 175のプサイ | 4" | 12ft。 | ¥449,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。