GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534ポンプ遠心1 / 2hp
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 2.8-2.7/1.35 |
最高効率 GPM @ Head | 22 @ 40フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 12-35 GPM @ 48-25フィート |
ドレン栓 | すべての位置 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 37 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 22 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 6 |
高さ | 9" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 3-9 / 16インチ |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 30のプサイ |
長さ | 14.125 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大GPM @ヘッド | 37 @ 20フィート |
最大頭 | 52のフィート |
最大液体温度 | 標準シール付き212F、高温シール付き250F |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 10 @ 48フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3500 |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 3 |
ポートローテーション | 45刻み |
シール材 | ステンレス鋼、ブナNカーボン/セラミック部品 |
稼働率 | 1.0 |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、BR、カーボン、セラミック、ブナN、SS |
幅(Width) | 8.875 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。