KLEIN TOOLS クランプメーター
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | 顎のサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 温度範囲 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23,107 | |
B | CL110KIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | CL312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,020 | |
D | CL360 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23,963 | |
E | CL150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,605 | |
F | CL110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,020 | |
G | CL450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57,757 | |
H | CL800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,108 | |
I | CL380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,478 | |
J | CL900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43,044 | |
K | CL210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
L | CL700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29,412 | |
M | CL120 | 600 VAC / VDC | 400A | 1.6 " | 1.5 " | 8.45 " | 3.5 " | 20ミリオーム | - | ¥17,271 | |
N | CL120KIT | 600 VAC / VDC | - | 1.61 " | 8.7 " | 3.02 " | 1.61 " | - | - | ¥19,927 | |
O | CL120VP | 600 VAC / VDC | - | 1.6 " | 1.5 " | 8.5 " | 3.5 " | - | - | ¥21,617 | |
P | CL220 | 600 VAC / VDC | 400A | 1.6 " | 1.5 " | 8.45 " | 3.5 " | 20ミリオーム | -40から1832度F | ¥17,830 | |
Q | CL320 | 600 VAC / VDC | 400A | 1.6 " | 1.5 " | 8.45 " | 3.5 " | 40ミリオーム | -40から1832度F | ¥22,445 | |
R | CL390 | 600 VAC / VDC | 400A | 1.6 " | 1.5 " | 8.45 " | 3.5 " | 40ミリオーム | -40から1832度F | ¥26,237 | |
S | CL440 | 750 VAC / 600 VDC | 600A | 2" | 1.57 " | 10.4 " | 3.77 " | 60ミリオーム | -328から2462度F | ¥30,441 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル保護システムコンポーネント
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- 電源ユニット
- スランプテスターアクセサリ
- 水質検査装置およびメーター
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 冷凍
- HVAC制御
- 電気ヒーターおよび付属品
- BATTALION レバードアホルダー
- CELLTREAT バイオリアクションチューブ50ml
- MICRO 100 GEMMシリーズ、エンドミル
- ACROVYN 砂漠砂エンドキャップ、アクロヴィン
- THOMAS & BETTS LTXES06Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- WESTWARD トラックランプ
- DAYTON マニホールド
- HUMBOLDT ストッパー、ゴム
- CONDOR 牛革ドライバーグローブ、シンチカフ、イエロー
- MORSE DRUM フィルター/レギュレーター