入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプメーター |
AC電流精度 | +/- 2.0%+ 5桁 |
AC応答 | TRMS |
可聴連続性 | 有り |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 単4 |
校正頻度 | 45 Hzまで400 |
キャパシタンス | 6000uF |
クランプメータージョースタイル | クランプオン |
カウント | 6000 |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | LCD |
周波数カウンター | 1 kHzまで500ヘルツ |
ジョー容量 | 1.4」(36mm) |
最大ACアンペア | 600 |
最大ACボルト | 1000 |
最大導体サイズ | 750MCM |
最大DCアンペア | 600 |
最大DCボルト | 1000 |
最大オーム | 60メガオーム |
メモリ | 最大/最小 |
最大動作温度。 | 32度から104度F |
ピークホールド | 有り |
安全性評価 | 猫IV 600V |
特集 | ローバッテリー表示 |
温度。 範囲 | -14度から1000度F |
温度計タイプ | タイプK熱電対 |
船の重量(kg) | 0.65 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。