入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプメーター |
アンプ | 600A |
電池 | 3×AAA |
キャパシタンス | 6.000マイクロファラッド |
周波数 | 60kHz |
顎のサイズ | 2" |
材料 | ABS |
全体の高さ | 1.57 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.4 " |
全幅 | 3.77 " |
60ミリオーム | |
温度範囲 | -328から2462度F |
電圧 | 750 VAC / 600 VDC |
船の重量(kg) | 0.4 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。