入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプメーター |
アンプ | 400A |
電池 | 3×AAA |
キャパシタンス | 4000マイクロファラッド |
周波数 | 10 Hz〜1 MHz |
顎のサイズ | 1.6 " |
材料 | ABS |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.45 " |
全幅 | 3.5 " |
40ミリオーム | |
温度範囲 | -40から1832度F |
電圧 | 600 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 0.31 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。