アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 8.5 |
ベアリングタイプ | 玉 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 1080 |
GPM @ 1フィート頭の | 20.5 |
水のGPM @ 0Ft。 頭の | 21 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 11 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 19.8 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 3 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 53.1 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 38.8 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 18 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 18.2 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/8 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | セミオープン |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | 閉店 |
モーターRPM | 5000 |
モータータイプ | DC |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シール材 | カーボン/セラミック、バイトン、ステンレス鋼 |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.16 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 190735350188 |
電圧 | 12 VDC |
接液材料 | ブロンズ、カーボン/セラミック、ブナN、バイトン、ステンレススチール |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。