DAYTON ドライブパッケージ付きベルトドライブ排気ファン Dayton ドライブ付きベルトドライブ排気ファンには、低静圧で大量の空気を処理するための亜鉛メッキ鋼ブレードが装備されています。 最大 341 BHP の出力を生成しながら、1352 ~ 3.6 rpm の範囲の速度を実現します。 これらの排気ファンはTEAO / TEFC / TENV / ODPモーターエンクロージャを備えており、モーターを冷却し、ほこりや雨から保護します。
Dayton ドライブ付きベルトドライブ排気ファンには、低静圧で大量の空気を処理するための亜鉛メッキ鋼ブレードが装備されています。 最大 341 BHP の出力を生成しながら、1352 ~ 3.6 rpm の範囲の速度を実現します。 これらの排気ファンはTEAO / TEFC / TENV / ODPモーターエンクロージャを備えており、モーターを冷却し、ほこりや雨から保護します。
標準デューティ排気ファン、シャフト直径 3/4 インチ
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、低静圧で大量の空気を必要とする産業用および商業用の排気用途に適しています。 これらのユニットは、スムーズで騒音のない操作を実現する密封ピローバック ベアリングを備えた 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えています。 これらには、適切な換気のために外気が巻線を通過できるオープン防滴 (ODP) モーター エンクロージャが付属しています。 ベルトドライブ設計により、最大 40 °C (または 104 °F) の温度でファン速度と CFM を調整できます。 新規に設置するには壁カラーとシャッターが必要で、垂直または水平の位置に取り付けることができます。 953 ~ 1725 rpm の範囲のファン速度で利用できる一連の排気ファンからお選びください。
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、低静圧で大量の空気を必要とする産業用および商業用の排気用途に適しています。 これらのユニットは、スムーズで騒音のない操作を実現する密封ピローバック ベアリングを備えた 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えています。 これらには、適切な換気のために外気が巻線を通過できるオープン防滴 (ODP) モーター エンクロージャが付属しています。 ベルトドライブ設計により、最大 40 °C (または 104 °F) の温度でファン速度と CFM を調整できます。 新規に設置するには壁カラーとシャッターが必要で、垂直または水平の位置に取り付けることができます。 953 ~ 1725 rpm の範囲のファン速度で利用できる一連の排気ファンからお選びください。
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | CFM @ 0.625インチSP | ファンRPM | グラスファイバー壁シャッターNo. | フランジの深さ | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CF34 | ¥423,023 | |||||||||
A | 7CF07 | ¥306,153 | |||||||||
A | 7CF40 | ¥414,865 | |||||||||
B | 7AD37 | ¥290,275 | |||||||||
B | 7AD40 | ¥331,315 | |||||||||
B | 7AD41 | ¥334,160 | |||||||||
B | 7AD44 | ¥382,903 | |||||||||
B | 7AD47 | ¥400,341 | |||||||||
B | 7AD50 | ¥442,862 | |||||||||
A | 7CC79 | ¥224,289 | |||||||||
A | 7CC88 | ¥239,204 | |||||||||
A | 7CC91 | ¥250,915 | |||||||||
A | 7CF43 | ¥438,385 | |||||||||
A | 7CF04 | ¥265,068 | |||||||||
B | 7AD30 | ¥268,944 | |||||||||
B | 7AD32 | ¥265,108 | |||||||||
A | 7CF31 | ¥384,699 | |||||||||
A | 7CF37 | ¥377,383 | |||||||||
B | 7AD31 | ¥241,810 | |||||||||
B | 7AD33 | ¥259,919 | |||||||||
B | 7AD45 | ¥380,942 | |||||||||
A | 7CF16 | ¥326,737 | |||||||||
A | 7CF19 | ¥355,550 | |||||||||
A | 7CF25 | ¥367,344 | |||||||||
A | 7CF22 | ¥328,308 |
ヘビーデューティ排気ファン、TENVエンクロージャ、3フェーズ設計
Dayton の強力排気ファンは、倉庫、工場、工場、オフィスの換気に適しています。 これらのユニットには、低から中静圧で大量の空気を移動させるための 6 ブレードの鋳造アルミニウム プロペラが搭載されており、それにより施設内の騒音レベルが低減されます。 これらのファンは、モーター フレームからの熱放散のための単純な対流方式で動作する、完全に密閉された非換気モーター エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) を備えています。 また、ベルトドライブ設計を採用しており、ファン速度と CFM を柔軟に調整してファンのパフォーマンスを最適化します。 完全なファン アセンブリにはモーター、シーブ、ベルト (個別に梱包) が含まれており、垂直または水平の位置に簡単に取り付けることができます。 3/4 インチおよび 1 インチのベアリング サイズをご用意した、これらの強力排気ファンの幅広い製品の中からお選びください。
Dayton の強力排気ファンは、倉庫、工場、工場、オフィスの換気に適しています。 これらのユニットには、低から中静圧で大量の空気を移動させるための 6 ブレードの鋳造アルミニウム プロペラが搭載されており、それにより施設内の騒音レベルが低減されます。 これらのファンは、モーター フレームからの熱放散のための単純な対流方式で動作する、完全に密閉された非換気モーター エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) を備えています。 また、ベルトドライブ設計を採用しており、ファン速度と CFM を柔軟に調整してファンのパフォーマンスを最適化します。 完全なファン アセンブリにはモーター、シーブ、ベルト (個別に梱包) が含まれており、垂直または水平の位置に簡単に取り付けることができます。 3/4 インチおよび 1 インチのベアリング サイズをご用意した、これらの強力排気ファンの幅広い製品の中からお選びください。
モーターおよびドライブパッケージ付きの標準デューティ排気ファン
Dayton の標準業務用排気ファンは、倉庫、工場、工場、オフィスの換気に適しています。 これらのユニットには 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラがあり、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を動かし、強度を高め、騒音レベルを低減します。 これらのファンは、完全に密閉された非換気のモーター エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) も備えており、モーター フレームからの熱放散には単純な対流方式を採用しています。 ベルト駆動設計を採用しており、ファン速度と CFM を柔軟に変更してファンのパフォーマンスを最適化できます。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシュ、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 621 ~ 1221 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの標準デューティ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton の標準業務用排気ファンは、倉庫、工場、工場、オフィスの換気に適しています。 これらのユニットには 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラがあり、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を動かし、強度を高め、騒音レベルを低減します。 これらのファンは、完全に密閉された非換気のモーター エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) も備えており、モーター フレームからの熱放散には単純な対流方式を採用しています。 ベルト駆動設計を採用しており、ファン速度と CFM を柔軟に変更してファンのパフォーマンスを最適化できます。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシュ、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 621 ~ 1221 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの標準デューティ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
ドライブパッケージ付きベルトドライブ排気ファン
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、低静圧から中静圧で大量の空気を必要とする産業用および商業用の排気用途に適しています。 これらのファンは、再グリース可能なピロー ブロック ベアリングを備えた 6 ブレードの鋳造アルミニウム プロペラを備えており、適切な潤滑を提供して、よりスムーズで騒音のない動作を実現します。 オープン防滴 (ODP) エンクロージャを備えており、外気が巻線を通過して適切な換気を行い、モーター フレームを冷却します。 これらのユニットには、要件に応じてアセンブリをカスタマイズするためのモーター、ベルト、シーブ (個別に梱包) を含むドライブ パッケージが付属しています。 排気用途の場合は垂直に取り付けることができ、供給ファンとして機能する場合は水平に取り付けることができます。 419 ~ 814 rpm の範囲の速度で利用できる、これらの強力な排気ファンの配列からお選びください。
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、低静圧から中静圧で大量の空気を必要とする産業用および商業用の排気用途に適しています。 これらのファンは、再グリース可能なピロー ブロック ベアリングを備えた 6 ブレードの鋳造アルミニウム プロペラを備えており、適切な潤滑を提供して、よりスムーズで騒音のない動作を実現します。 オープン防滴 (ODP) エンクロージャを備えており、外気が巻線を通過して適切な換気を行い、モーター フレームを冷却します。 これらのユニットには、要件に応じてアセンブリをカスタマイズするためのモーター、ベルト、シーブ (個別に梱包) を含むドライブ パッケージが付属しています。 排気用途の場合は垂直に取り付けることができ、供給ファンとして機能する場合は水平に取り付けることができます。 419 ~ 814 rpm の範囲の速度で利用できる、これらの強力な排気ファンの配列からお選びください。
耐久性の高い排気ファン、亜鉛メッキ鋼フレーム
Dayton の強力排気ファンは、産業施設や商業施設で適切な換気を確保します。 これらの 6 ブレードの鋳造アルミニウム プロペラは、低静圧から中静圧で大量の空気を移動させるのに役立ち、騒音レベルを低減します。 再グリース可能なピローブロックベアリングはスムーズで連続的な動作を提供します。 さらに、シャフトに外部ファンが取り付けられた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャが付属しており、モーターを過熱から保護します。 また、可変ピッチ モーター プーリーも備えており、ファン速度を柔軟に調整してパフォーマンスを向上させることができます。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 これらのベルトドライブ排気ファンは、フランジ深さ 1.0、1.25、2.0 インチの幅広いラインナップからお選びいただけます。
Dayton の強力排気ファンは、産業施設や商業施設で適切な換気を確保します。 これらの 6 ブレードの鋳造アルミニウム プロペラは、低静圧から中静圧で大量の空気を移動させるのに役立ち、騒音レベルを低減します。 再グリース可能なピローブロックベアリングはスムーズで連続的な動作を提供します。 さらに、シャフトに外部ファンが取り付けられた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャが付属しており、モーターを過熱から保護します。 また、可変ピッチ モーター プーリーも備えており、ファン速度を柔軟に調整してパフォーマンスを向上させることができます。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 これらのベルトドライブ排気ファンは、フランジ深さ 1.0、1.25、2.0 インチの幅広いラインナップからお選びいただけます。
標準デューティ排気ファン、プロペラ直径 20 インチ
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、産業施設および商業施設で適切な換気を行えるように設計されています。 これらのユニットは、低静圧で大量の空気を移動させるための 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えています。 可変ピッチ、調整可能なモータープーリーが付属しており、さまざまなファン速度を可能にし、CFM がファンのパフォーマンスを最適化します。 これらの排気ファンは、外部ソースからの気流を使用してモーター フレーム全体に空気を吹き付けて冷却する完全密閉型エア オーバー (TENO) エンクロージャ (防塵) を備えています。 これらは垂直または水平の位置に取り付けることができ、1039 rpm および 1221 rpm のファン速度で使用できます。
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、産業施設および商業施設で適切な換気を行えるように設計されています。 これらのユニットは、低静圧で大量の空気を移動させるための 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えています。 可変ピッチ、調整可能なモータープーリーが付属しており、さまざまなファン速度を可能にし、CFM がファンのパフォーマンスを最適化します。 これらの排気ファンは、外部ソースからの気流を使用してモーター フレーム全体に空気を吹き付けて冷却する完全密閉型エア オーバー (TENO) エンクロージャ (防塵) を備えています。 これらは垂直または水平の位置に取り付けることができ、1039 rpm および 1221 rpm のファン速度で使用できます。
ベルトドライブ排気ファン、フランジ深さ 1 インチ
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、低静圧で大量の空気を必要とする産業用および商業用の排気用途に適しています。 これらのファンは、密閉ピロー ブロック ベアリングを備えた 5 ブレードの亜鉛メッキ鋼プロペラを備えており、よりスムーズで騒音のない動作を実現します。 これらには、適切な換気のために外気が巻線を通過できるオープン防滴 (ODP) エンクロージャが付属しています。 これらのユニットには、要件に応じてアセンブリをカスタマイズするためのモーター、ブッシング、ベルト、シーブ (個別に梱包) を含むドライブ パッケージが付属しています。 排気用途の場合は垂直に取り付けることができ、供給ファンとして機能する場合は水平に取り付けることができます。 861 ~ 1725 rpm の範囲の速度で利用できる、これらの中負荷排気ファンの中からお選びください。
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、低静圧で大量の空気を必要とする産業用および商業用の排気用途に適しています。 これらのファンは、密閉ピロー ブロック ベアリングを備えた 5 ブレードの亜鉛メッキ鋼プロペラを備えており、よりスムーズで騒音のない動作を実現します。 これらには、適切な換気のために外気が巻線を通過できるオープン防滴 (ODP) エンクロージャが付属しています。 これらのユニットには、要件に応じてアセンブリをカスタマイズするためのモーター、ブッシング、ベルト、シーブ (個別に梱包) を含むドライブ パッケージが付属しています。 排気用途の場合は垂直に取り付けることができ、供給ファンとして機能する場合は水平に取り付けることができます。 861 ~ 1725 rpm の範囲の速度で利用できる、これらの中負荷排気ファンの中からお選びください。
モーターおよびドライブパッケージ付きベルトドライブ排気ファン
Dayton の標準デューティ排気ファンは、産業施設および商業施設で適切な換気を確保します。 これらの 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラは、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させて騒音レベルを低減し、スムーズな動作を実現する密封/再グリース可能なピロー ブロック ベアリングを備えています。 これらには、モーター フレームを冷却するためにシャフトに取り付けられた外部ファンを備えた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャが付属しています。 これらのユニットは、可変ピッチ、ファン速度と CFM を可能にしてファンのパフォーマンスを最適化できる調整可能なモーター プーリーを備えています。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシング、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 3/4、1、5/4 インチのベアリング サイズを取り揃えたこれらの排気ファンの豊富なラインナップからお選びください。
Dayton の標準デューティ排気ファンは、産業施設および商業施設で適切な換気を確保します。 これらの 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラは、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させて騒音レベルを低減し、スムーズな動作を実現する密封/再グリース可能なピロー ブロック ベアリングを備えています。 これらには、モーター フレームを冷却するためにシャフトに取り付けられた外部ファンを備えた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャが付属しています。 これらのユニットは、可変ピッチ、ファン速度と CFM を可能にしてファンのパフォーマンスを最適化できる調整可能なモーター プーリーを備えています。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシング、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 3/4、1、5/4 インチのベアリング サイズを取り揃えたこれらの排気ファンの豊富なラインナップからお選びください。
形式 | モデル | アイテム価格 | CFM @ 0.500インチSP | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | ファンRPM | グラスファイバー壁シャッターNo. | フランジの深さ | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC80 | ¥233,524 | |||||||||
A | 7CF35 | ¥402,122 | |||||||||
A | 7CC92 | ¥260,151 | |||||||||
A | 7CC98 | ¥298,041 | |||||||||
A | 7CC99 | ¥338,810 | |||||||||
A | 7CF05 | ¥274,303 | |||||||||
A | 7CF14 | ¥385,791 | |||||||||
A | 7CF15 | ¥356,636 | |||||||||
A | 7CF21 | ¥339,239 | |||||||||
A | 7CF33 | ¥395,583 | |||||||||
A | 7CF38 | ¥409,338 | |||||||||
A | 7CC83 | ¥243,590 | |||||||||
A | 7CF39 | ¥450,106 | |||||||||
A | 7CC74 | ¥218,492 | |||||||||
A | 7CC84 | ¥248,180 | |||||||||
A | 7CC96 | ¥275,956 | |||||||||
A | 7CF02 | ¥282,967 | |||||||||
A | 7CF20 | ¥334,649 | |||||||||
A | 7CF23 | ¥360,263 | |||||||||
A | 7CF27 | ¥403,418 | |||||||||
A | 7CF36 | ¥406,712 | |||||||||
A | 7CC86 | ¥251,379 | |||||||||
A | 7CC81 | ¥235,173 | |||||||||
A | 7CC89 | ¥252,314 | |||||||||
A | 7CC95 | ¥271,366 |
排気ファン、TENVエンクロージャ、3/4インチベアリングサイズ
Dayton 中型排気ファンは、倉庫、工場、製造工場、オフィスで適切な換気ができるように設計されています。 これらのユニットは、5 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えており、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、動作中の騒音レベルが低減されます。 これらのファンは、完全に密閉された非換気エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) も備えており、モーター フレームからの熱放散に単純な対流方式を利用しています。 ベルト駆動設計を採用しており、ファン速度を柔軟に調整してファンのパフォーマンスを最適化できます。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシング、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 861 ~ 1241 rpm のファン速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品群からお選びください。
Dayton 中型排気ファンは、倉庫、工場、製造工場、オフィスで適切な換気ができるように設計されています。 これらのユニットは、5 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えており、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、動作中の騒音レベルが低減されます。 これらのファンは、完全に密閉された非換気エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) も備えており、モーター フレームからの熱放散に単純な対流方式を利用しています。 ベルト駆動設計を採用しており、ファン速度を柔軟に調整してファンのパフォーマンスを最適化できます。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシング、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 861 ~ 1241 rpm のファン速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品群からお選びください。
中型排気ファン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 7AD54 | ¥256,279 | |
B | 7M861 | ¥813,994 | 見積依頼 |
B | 7M877 | ¥1,472,170 | 見積依頼 |
B | 7M7W9 | ¥267,195 | 見積依頼 |
B | 7M841 | ¥601,219 | 見積依頼 |
B | 7M866 | ¥1,215,538 | 見積依頼 |
B | 7M7X2 | ¥339,643 | 見積依頼 |
B | 7M7V9 | ¥291,581 | 見積依頼 |
B | 7M826 | ¥575,250 | 見積依頼 |
B | 7M854 | ¥915,673 | 見積依頼 |
B | 7M7Y3 | ¥319,787 | 見積依頼 |
B | 7M815 | ¥504,494 | 見積依頼 |
B | 7M7X8 | ¥372,300 | 見積依頼 |
B | 7M870 | ¥1,314,138 | 見積依頼 |
B | 7M855 | ¥811,259 | 見積依頼 |
B | 7M863 | ¥864,588 | 見積依頼 |
B | 7M7W2 | ¥257,388 | 見積依頼 |
B | 7M7Y6 | ¥376,777 | 見積依頼 |
B | 7M817 | ¥459,983 | 見積依頼 |
B | 7M7W7 | ¥321,514 | 見積依頼 |
B | 7M807 | ¥357,308 | 見積依頼 |
B | 7M839 | ¥636,883 | 見積依頼 |
B | 7M810 | ¥426,353 | 見積依頼 |
B | 7M831 | ¥577,619 | 見積依頼 |
B | 7M7X5 | ¥337,311 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 7M884 | ¥434,039 | 見積依頼 |
A | 7M895 | ¥524,974 | 見積依頼 |
A | 7M8D4 | ¥704,928 | 見積依頼 |
A | 7M894 | ¥501,298 | 見積依頼 |
A | 7M8H3 | ¥1,536,593 | 見積依頼 |
A | 7分8秒1 | ¥739,769 | 見積依頼 |
A | 7分8秒8 | ¥1,274,757 | 見積依頼 |
A | 7M8A7 | ¥537,372 | 見積依頼 |
A | 7M8H1 | ¥1,345,269 | 見積依頼 |
A | 7M8E2 | ¥748,248 | 見積依頼 |
A | 7M8G2 | ¥1,148,001 | 見積依頼 |
A | 7M8G4 | ¥1,340,509 | 見積依頼 |
A | 7M886 | ¥456,679 | 見積依頼 |
A | 7M8A2 | ¥514,896 | 見積依頼 |
A | 7M8C5 | ¥574,957 | 見積依頼 |
A | 7M8C8 | ¥646,365 | 見積依頼 |
A | 7M883 | ¥417,394 | 見積依頼 |
A | 7M8A1 | ¥519,870 | 見積依頼 |
A | 7M8D0 | ¥593,852 | 見積依頼 |
A | 7M8C4 | ¥490,622 | 見積依頼 |
A | 7M899 | ¥472,461 | 見積依頼 |
A | 7分8秒5 | ¥1,088,682 | 見積依頼 |
A | 7M8E7 | ¥791,679 | 見積依頼 |
A | 7M8D3 | ¥650,842 | 見積依頼 |
A | 7M8H2 | ¥1,401,543 | 見積依頼 |
排気ファン20インチ115 / 208-230 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7AD62 | AF3BDV | ¥267,862 |
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- キャスターとホイール
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- ラミネートおよび製本装置
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- MIG溶接機アクセサリ
- ヒートランプ
- 除染キット
- A / C冷媒ラインセット
- 自立型シャワー室とドア
- WIDIA HSSスパイラルフルートタップ、ブライトフィニッシュ
- BRADY パイプマーカー、スプリンクラー
- DAYTON プロペラファンブレード、30インチ
- MARTIN SPROCKET ハンマーセット、グラスファイバーハンドル
- MASTER LOCK S1010 ロックアウトポーチキット
- BALDOR / DODGE VSC、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- WEG 電気モーター、6.3馬力
- KLEIN TOOLS ペンチ
- JB INDUSTRIES スリーブ
- JJ KELLER ホルダー