DAYTON 7AD57排気ファン20インチ208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | 中型排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 4C559 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 密閉ピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 4844 |
CFM @ 0.125インチSP | 4156 |
ファンRPM | 947 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C214 |
フランジの深さ | 1" |
フランジ幅 | 24 " |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 1.5-1.6/0.8 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C745 |
高さ | 24 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU2 |
最大BHP | 0.40 |
最大深さ | 19.5 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 5 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
軸径 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 16.1 |
ベンチュリクリアランス径 | 20.5 " |
ベンチュリの深さ | 3.25 " |
電圧 | 208-230/460 |
ウェザーフッドNo. | 3FKF2 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 26.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | フランジの深さ | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングタイプ | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 高さ | インテークガードNo. | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD52 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 4.6 / 2.2-2.3 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ¥224,706 | |
7AD53 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 1.2-1.3/0.65 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ¥248,552 | |
7AD56 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | ¥227,925 | |
7AD60 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | ¥233,516 | |
7AD61 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 2.3-2.2/1.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | ¥288,188 | |
7AD64 | 1" | 4FZH6 | 密閉ピローブロック | 24 " | 11.6 / 5.9-5.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | ¥249,519 | |
7AD65 | 1" | 4FZH6 | 密閉ピローブロック | 24 " | 2.8-2.8/1.4 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | ¥256,957 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。