DAYTON ベルトドライブ排気ファン、フランジ深さ 1 インチ
形式 | モデル | フランジの深さ | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングタイプ | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 高さ | インテークガードNo. | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD64 | 1" | 4FZH6 | 密閉ピローブロック | 24 " | 11.6 / 5.9-5.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | ¥249,519 | |
A | 7AD53 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 1.2-1.3/0.65 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ¥248,552 | |
A | 7AD57 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 1.5-1.6/0.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | ¥248,342 | |
A | 7AD56 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | ¥227,925 | |
A | 7AD60 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | ¥233,516 | |
A | 7AD61 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 2.3-2.2/1.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | ¥288,188 | |
A | 7AD65 | 1" | 4FZH6 | 密閉ピローブロック | 24 " | 2.8-2.8/1.4 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | ¥256,957 | |
A | 7AD52 | 1" | 4C559 | 密閉ピローブロック | 24 " | 4.6 / 2.2-2.3 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ¥224,706 | |
B | 7AR53 | 1.25 " | 4FZH7 | 再グリース可能なピローブロック | 28 " | 4.6-4.8/2.4 | 28 " | 1WBU3 | 1.73 | ¥331,997 | |
B | 7AR52 | 1.25 " | 4FZH7 | 再グリース可能なピローブロック | 28 " | 18.0 / 9.3-9.0 | 28 " | 1WBU3 | 1.73 | ¥318,399 |
ベルトドライブ排気ファン、フランジ深さ 1 インチ
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、低静圧で大量の空気を必要とする産業用および商業用の排気用途に適しています。 これらのファンは、密閉ピロー ブロック ベアリングを備えた 5 ブレードの亜鉛メッキ鋼プロペラを備えており、よりスムーズで騒音のない動作を実現します。 これらには、適切な換気のために外気が巻線を通過できるオープン防滴 (ODP) エンクロージャが付属しています。 これらのユニットには、要件に応じてアセンブリをカスタマイズするためのモーター、ブッシング、ベルト、シーブ (個別に梱包) を含むドライブ パッケージが付属しています。 排気用途の場合は垂直に取り付けることができ、供給ファンとして機能する場合は水平に取り付けることができます。 861 ~ 1725 rpm の範囲の速度で利用できる、これらの中負荷排気ファンの中からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアホース
- アイプーリーとスナップ
- しきい値
- 熱ストレスモニター
- 復水ドレンパン
- ポンプ制御
- サンディングディスクとベルト
- ロックアウトデバイス
- ドラムとバレルポンプ
- バラスト
- EAGLE GROUP スカラリーシンク、1ステーション
- RAE 舗装ステンシル、MUTCD ストレート アロー
- 3M 特殊コーティングマスキングペーパー
- WEILER 4 "ノットワイヤーカップブラシ、炭素鋼
- KDR-LINE REACTORS 575/600入力電圧オープンエンクロージャ入力ラインリアクトル
- FAZTEK ファスナー付きベースプレート
- SMC VALVES 真空フィルターインライン
- VULCAN HART パネル、バックスプラッシュ
- COXREELS DPシリーズスプリング駆動ホースリール
- EDWARDS SIGNALING 200クラスのバルブモジュール