WIDIA HSSスパイラルフルートタップ、ブライトフィニッシュ
形式 | モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16061 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | 0.194 " | M5 | プラグ | ¥3,162 | |
A | 16062 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | 0.194 " | M5 | ボトムング | ¥3,117 | |
A | 16057 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | 0.168 " | M4 | プラグ | ¥3,223 | |
A | 16064 | 3 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | ボトムング | ¥3,387 | |
A | 16058 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | 0.168 " | M4 | ボトムング | ¥3,159 | |
A | 16063 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | プラグ | ¥3,436 | |
A | 16053 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D3 | 0.141 " | M3 | プラグ | ¥3,888 | |
A | 16054 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D3 | 0.141 " | M3 | ボトムング | ¥3,829 | |
A | 16070 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ボトムング | ¥4,143 | |
A | 16069 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | プラグ | ¥4,247 | |
A | 16074 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | ボトムング | ¥9,390 | |
A | 16073 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | プラグ | ¥8,599 | |
A | 16072 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | ボトムング | ¥5,389 | |
A | 16071 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | プラグ | ¥5,068 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶存酸素計
- 配管専用工具
- クイックディスコネクトチューブ継手
- 放射プロセスヒーター
- モーターレインシールド
- はんだ付け
- 自動車用リフティングツール
- 家具
- ゴミ袋とライナー
- ストレーナー
- QORPAK 低密度ポリエチレンボトル
- OSG 高速度鋼ストレートフルートタップ、TiCN仕上げ
- DAYMARK 溶解可能な棚の寿命ラベル、長方形
- CONTINENTAL 12mm幅CTD同期ドライブギアベルト
- BUSSMANN FWA A / B150Vシリーズ特殊ヒューズ
- NOTRAX skytrax ドライエリアマット
- SPEARS VALVES ターフスイベルジョイント、3つのエルボ
- VOLLRATH コンテナ
- MCR SAFETY マスタング プレミアム グレイン レザー パーム ワーク グローブ