DAYTON 排気ファン、TENV エンクロージャ、ベアリング サイズ 3/4 インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | ファンRPM | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターHP | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD55 | 4404 | 3672 | 861 | 0.9-1.0/0.50 | 0.30 | 1/4 | 14.3 | ¥233,076 | |
A | 7AD59 | 4844 | 4156 | 947 | 1.3-1.3/0.70 | 0.40 | 1/3 | 16.1 | ¥253,244 | |
A | 7AD63 | 5550 | 4919 | 1085 | 1.6-1.8/0.9 | 0.60 | 1/2 | 17.9 | ¥286,384 |
排気ファン、TENVエンクロージャ、3/4インチベアリングサイズ
Dayton 中型排気ファンは、倉庫、工場、製造工場、オフィスで適切な換気ができるように設計されています。 これらのユニットは、5 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えており、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、動作中の騒音レベルが低減されます。 これらのファンは、完全に密閉された非換気エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) も備えており、モーター フレームからの熱放散に単純な対流方式を利用しています。 ベルト駆動設計を採用しており、ファン速度を柔軟に調整してファンのパフォーマンスを最適化できます。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシング、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 861 ~ 1241 rpm のファン速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧入継手
- 空気油および水電磁弁
- バリアと安全柵
- スラストワッシャー
- スペクトラム・アナライザ
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- キャスターとホイール
- コンジットとアクセサリー
- ディスペンシングガン
- ワイヤークロス
- SCHNEIDER ELECTRIC 非照明セレクタスイッチ、4P
- SAFETY SPEED 垂直パネルのこぎり
- DORIAN ボーリングバー右側1.37インチ
- TOUGH GUY ハエたたきサイズ
- BUSSMANN GLXシリーズ特殊ヒューズ
- VESTIL RC シリーズ磁気鉄道車両車輪止め
- SNAP-TITE 油圧カプラー本体
- ENERPAC CUSPシリーズ 油圧シリンダ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機
- REED INSTRUMENTS 熱電対プローブ