アイテム価格 | 中型排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 4C559 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 密閉ピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 5550 |
CFM @ 0.125インチSP | 4919 |
CFM @ 0.250インチSP | 4269 |
ファンRPM | 1085 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C214 |
フランジの深さ | 1" |
フランジ幅 | 24 " |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 6.8 / 3.1-3.4 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C745 |
高さ | 24 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU2 |
最大BHP | 0.60 |
最大深さ | 19.5 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 5 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
軸径 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 17.9 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 16.7 |
UPC | 00190735285206 |
ベンチュリクリアランス径 | 20.5 " |
ベンチュリの深さ | 3.25 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
ウェザーフッドNo. | 3FKF2 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 29.46 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。