BUSSMANN 5 x 20mm ガラスおよびセラミックヒューズ: シリーズ S501
形式 | モデル | ヒューズアンプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S501-2.5-R | 2.5 | 5 | ¥5,960 | |
A | S501-2-R | 2A | 5 | ¥5,856 | |
A | S501-3.15-R | 3-15 / 100A | 5 | ¥6,217 | |
A | S501-4-R | 4A | 5 | ¥5,614 | |
A | S501-5-R | 5A | 5 | ¥6,264 | |
A | S501-6.3-R | 6-3 / 10A | 5 | ¥8,653 | |
A | S501-8-R | 8A | 5 | ¥6,430 | |
A | S501-10-R | 10A | 5 | ¥7,188 | |
A | S501-50-R | 50mA | 5 | ¥7,707 | |
A | S501-63-R | 63mA | 5 | ¥7,698 | |
A | S501-80-R | 80mA | 5 | ¥7,826 | |
A | S501-100-R | 100mA | 5 | ¥6,885 | |
A | S501-125-R | 125mA | 5 | ¥5,631 | |
A | S501-160-R | 160mA | 5 | ¥6,831 | |
A | S501-200-R | 200mA | 5 | ¥6,800 | |
A | S501-250-R | 250mA | 5 | ¥6,831 | |
A | S501-500-R | 500mA | 5 | ¥5,952 | |
A | S501-800-R | 800mA | 5 | ¥6,657 |
5 x 20mm ガラスおよびセラミックヒューズ: シリーズ S501
Bussmann のガラスおよびセラミック ミニ ヒューズは、電子回路の過電流保護用に設計された速断型の低遮断容量フェルール ヒューズです。 これらのセラミックチューブには、銀メッキ (50 mA ~ 400 mA) およびニッケルメッキ (500 mA ~ 10 A) のエンドキャップが付いており、スルーホール取り付け用のオプションのアキシャルリードも付いています。 100 mA、10 A、125 mA、160 mA 定格の Bussmann ガラスおよびセラミック ヒューズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーロッキングガスケット
- クラスGヒューズ
- 溶接チャップスとスパッツ
- 実験室用空気圧縮機
- スプリンクラーヘッド
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- プラグとレセプタクル
- ナッツ
- 復水ポンプおよび付属品
- 小売カートとトラック
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 真ちゅう製FNPTティー
- TWECO ボトムフィードロール
- DIXON DQC CVVシリーズ ダストプラグ
- OIL SAFE ラベルポケット
- MILWAUKEE ビット拡張
- TENSABARRIER クラシックポストロープフックエンド
- HUMBOLDT カビ取り装置
- JUSTRITE 消火器ユニット
- NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN ニトリニット対応ニトリル手袋