DAYTON 標準デューティ排気ファン、モーターおよびドライブパッケージ付き
形式 | モデル | ファンRPM | アルミ壁シャッターNo. | CFM @ 0.000インチSP | グラスファイバー壁シャッターNo. | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC87 | 621 | 3C309 | 7096 | 5C216 | 34 " | 1.2-1.3/0.65 | 1C055 | 34 " | ¥241,478 | |
A | 7CC75 | 923 | 3C308 | 4826 | 5C215 | 28 " | 1.2-1.3/0.65 | 1C746 | 28 " | ¥208,592 | |
B | 7AD19 | 953 | 4C559 | 3581 | 5C214 | 24 " | 0.9-1.0/0.50 | 1C745 | 24 " | ¥218,303 | |
B | 7AD23 | 1039 | 4C559 | 3904 | 5C214 | 24 " | 1.3-1.3/0.70 | 1C745 | 24 " | ¥229,391 | |
B | 7AD27 | 1221 | 4C559 | 4587 | 5C214 | 24 " | 1.6-1.8/0.9 | 1C745 | 24 " | ¥263,971 |
モーターおよびドライブパッケージ付きの標準デューティ排気ファン
Dayton の標準業務用排気ファンは、倉庫、工場、工場、オフィスの換気に適しています。 これらのユニットには 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラがあり、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を動かし、強度を高め、騒音レベルを低減します。 これらのファンは、完全に密閉された非換気のモーター エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) も備えており、モーター フレームからの熱放散には単純な対流方式を採用しています。 ベルト駆動設計を採用しており、ファン速度と CFM を柔軟に変更してファンのパフォーマンスを最適化できます。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシュ、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 621 ~ 1221 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの標準デューティ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマー
- 単極デバイス
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- 油圧パイプカッター
- ノックアウトブッシング
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 表面保護と防塵バリア
- コンベヤー
- ウインチ
- ラボ診断
- AMPCO METAL オフセットドライバー
- VALLEY CRAFT ボックスダンパー、頑丈な鋼構造
- UNISTRUT ケーブルコンジットクランプ
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図69Rレトロフィット対応ビームクランプ保持ストラップ
- THOMAS & BETTS KN10シリーズピン端子
- EATON E50 シリーズ NEMA アダプター プレート
- EATON 2018シリーズ ストレートアダプター
- LEWISBINS DC1000 シリーズ-ESD 安全仕切りボックス カバー
- WYCO 角型バイブレーターヘッド