DAYTON 7CC75排気ファン24インチボルト208-230 / 440
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
アイテム価格 | 標準デューティ排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 3C308 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 密閉ピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 4826 |
CFM @ 0.125インチSP | 4312 |
CFM @ 0.250インチSP | 3570 |
ファンRPM | 923 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C215 |
フランジの深さ | 1" |
フランジ幅 | 28 " |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 1.2-1.3/0.65 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C746 |
高さ | 28 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU3 |
最大BHP | 0.30 |
最大深さ | 18 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
軸径 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 17.3 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 16.8 |
ベンチュリクリアランス径 | 24.375 " |
ベンチュリの深さ | 4.375 " |
電圧 | 208-230/460 |
ウェザーフッドNo. | 1WBV9 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 31.46 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 0.25 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | ファンRPM | アルミ壁シャッターNo. | CFM @ 0.000インチSP | グラスファイバー壁シャッターNo. | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD19 | 953 | 4C559 | 3581 | 5C214 | 24 " | 0.9-1.0/0.50 | 1C745 | 24 " | ¥218,303 | |
7AD23 | 1039 | 4C559 | 3904 | 5C214 | 24 " | 1.3-1.3/0.70 | 1C745 | 24 " | ¥229,391 | |
7AD27 | 1221 | 4C559 | 4587 | 5C214 | 24 " | 1.6-1.8/0.9 | 1C745 | 24 " | ¥263,971 | |
7CC87 | 621 | 3C309 | 7096 | 5C216 | 34 " | 1.2-1.3/0.65 | 1C055 | 34 " | ¥241,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。