DAYTON ベルトドライブ排気ファン モーター&ドライブパッケージ付き
Dayton のベルトドライブ排気ファンは、倉庫、学校、オフィスから臭気、湿気、煙霧を取り除き、適切な換気を確保します。 これらは、モーター フレームを冷却するために外部シャフトに取り付けられたファンを備えた全閉ファン冷却 (TEFC) モーター エンクロージャを備えています。 これらのファンにはドライブ パックが付属しています...モーター、ベルト、プーリー、ブッシュを備えており、水平または垂直の位置に簡単に設置できます。続きを见る
形式 | モデル | アイテム価格 | CFM @ 0.500インチSP | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | ファンRPM | グラスファイバー壁シャッターNo. | フランジの深さ | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC80 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥233,524 | |
A | 7CF35 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 393 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥402,122 | |
A | 7CC92 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C309 | 3 / 4 " | 776 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥260,151 | |
A | 7CC98 | 標準デューティ排気ファン | 7570 | 3C309 | 3 / 4 " | 968 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥298,041 | |
A | 7CC99 | 標準デューティ排気ファン | 7570 | 3C309 | 3 / 4 " | 968 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥338,810 | |
A | 7CF05 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 556 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥274,303 | |
A | 7CF14 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 792 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥385,791 | |
A | 7CF15 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 792 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥356,636 | |
A | 7CF21 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C311 | 1.25 " | 482 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥339,239 | |
A | 7CF33 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 341 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥395,583 | |
A | 7CF38 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 429 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥409,338 | |
A | 7CC83 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥243,590 | |
A | 7CF39 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 429 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥450,106 | |
A | 7CC74 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥218,492 | |
A | 7CC84 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥248,180 | |
A | 7CC96 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C309 | 3 / 4 " | 882 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥275,956 | |
A | 7CF02 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 477 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥282,967 | |
A | 7CF20 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C311 | 1.25 " | 482 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥334,649 | |
A | 7CF23 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C311 | 1.25 " | 533 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥360,263 | |
A | 7CF27 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C311 | 1.25 " | 608 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥403,418 | |
A | 7CF36 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 393 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥406,712 | |
A | 7CC86 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C309 | 3 / 4 " | 621 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥251,379 | |
A | 7CC81 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥235,173 | |
A | 7CC89 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C309 | 3 / 4 " | 675 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥252,314 | |
A | 7CC95 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C309 | 3 / 4 " | 882 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥271,366 | |
A | 7CF12 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 694 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥349,443 | |
A | 7CF17 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C311 | 1.25 " | 426 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥335,973 | |
A | 7CF18 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C311 | 1.25 " | 426 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥337,622 | |
A | 7CF24 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C311 | 1.25 " | 533 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥401,032 | |
A | 7CF32 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 341 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥393,934 | |
A | 7CC77 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥214,484 | |
A | 7CC90 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C309 | 3 / 4 " | 675 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥262,120 | |
A | 7CC93 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C309 | 3 / 4 " | 776 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥261,800 | |
A | 7CF03 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 477 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥292,774 | |
A | 7CC78 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥224,291 | |
A | 7CF06 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 556 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥275,952 | |
A | 7CF08 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 628 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥285,251 | |
A | 7CF09 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 628 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥289,841 | |
A | 7CF11 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C310 | 1" | 694 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥308,675 | |
A | 7CF26 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C311 | 1.25 " | 608 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥432,573 | |
A | 7CF41 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 491 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥480,094 | |
A | 7CF42 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 491 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥450,939 | |
A | 7D529 | 標準デューティ排気ファン | 20,285 | 3C312 | 1.25 " | 618 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥464,578 | |
B | 7AD18 | 標準デューティ排気ファン | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥241,506 | |
A | 7CF44 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 540 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥572,587 | |
A | 7CF45 | モーターおよびドライブパッケージ付きの標準デューティ排気ファン | - | 3C312 | 1.25 " | 540 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥413,042 |
モーターおよびドライブパッケージ付きベルトドライブ排気ファン
Dayton の標準デューティ排気ファンは、産業施設および商業施設で適切な換気を確保します。 これらの 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラは、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させて騒音レベルを低減し、スムーズな動作を実現する密封/再グリース可能なピロー ブロック ベアリングを備えています。 これらには、モーター フレームを冷却するためにシャフトに取り付けられた外部ファンを備えた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャが付属しています。 これらのユニットは、可変ピッチ、ファン速度と CFM を可能にしてファンのパフォーマンスを最適化できる調整可能なモーター プーリーを備えています。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシング、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 3/4、1、5/4 インチのベアリング サイズを取り揃えたこれらの排気ファンの豊富なラインナップからお選びください。
特徴
- Dayton ベルトドライブ排気ファンには、1 ~ 4VAC で動作する 3/115 ~ 460 馬力のモーターが搭載されています。
- これらの 6 ブレード排気ファンは、発生する騒音を低減しながら、静圧 7069 インチで 31442 ~ 0.00 cfm の範囲の排気空気流を生成します。
- 壁に素早く設置できるパネル取り付け設計になっています。
- これらの排気ファンは、ファン直径が 20 ~ 48 インチの範囲で入手可能です。
対応アクセサリー
- デイトン ウォール シャッター: これらのアルミニウムまたはグラスファイバーの壁シャッターは、天候保護と流れの方向制御のために Dayton 排気ファンとともに使用されます。
- Dayton 1WBU6 ファンガード: これらの OSHA 準拠のファン ガードは、作動距離 8 フィート以内に排気ファンが設置されている場合に人員を保護するために使用されます。
規格と承認
- UL
- cUL
よくある質問
デイトンのベルトドライブ排気ファンは何でできていますか?
これらの Dayton 排気ファンは、耐食性と耐久性を高めるために亜鉛メッキされたスチールフレームとブレードを備えています。
ベルトドライブ排気ファンにはどのようなベアリングが使用されていますか?
これらの Dayton 排気ファンには、スムーズな動作を実現する密閉型/再グリース可能なピロー ブロック ベアリングが装備されています。
ベルト駆動ファンと直接駆動ファンの違いは何ですか?
- ベルトドライブ設計のファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触しないため、速度の制御を提供しながら、柔軟性が向上し、騒音が低減されます。
- 直動式排気ファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されており、エネルギー効率が向上します。
- ベルト駆動の排気ファンは、直接駆動の排気ファンよりも高気流または高静圧の用途に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジン駆動のコンプレッサー制御
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- 除染シャワーポンプ
- 乳首キャディー
- リサイクルされたゴミ袋とライナー
- ワークベンチとアクセサリー
- キャスターとホイール
- 自動車インテリア
- 集計テスト
- APPROVED VENDOR クロムメッキ黄銅製インラインボールバルブ、FNPT×FNPT
- GLARO 屋内廃棄物容器
- PANDUIT 前面プレートのシングルギャングポート
- JR SMITH フロアドレンボディ
- KRAFT TOOL CO. スキージこてゴム
- PALMGREN Powergrind XPシリーズ、ヘビーデューティーベンチグラインダー
- APOLLO VALVES 77F-200シリーズポートボールバルブ
- DOTCO エアダイグラインダー
- TOUGH GUY フロアブラシ
- GATES マルチVリブベルト M部