DAYTON 7CF03排気ファン36インチボルト208-230 / 440
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準デューティ排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 3C310 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 1" |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 10,484 |
CFM @ 0.125インチSP | 8176 |
ファンRPM | 477 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C217 |
フランジの深さ | 1" |
フランジ幅 | 40 " |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 1.6-1.8 / .9 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 4C521 |
高さ | 40 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU5 |
最大BHP | 0.39 |
最大深さ | 22 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 12.5 |
UPC | 00190735149478 |
ベンチュリクリアランス径 | 36.375 " |
ベンチュリの深さ | 6" |
電圧 | 208-230/460 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW2 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 55.09 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 0.25 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | CFM @ 0.500インチSP | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | ファンRPM | グラスファイバー壁シャッターNo. | フランジの深さ | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD18 | 標準デューティ排気ファン | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥241,506 | |
7CC74 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥218,492 | |
7CC77 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥214,484 | |
7CC78 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥224,291 | |
7CC80 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥233,524 | |
7CC81 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥235,173 | |
7CC83 | 標準デューティ排気ファン | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥243,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。