DAYTON ベルトドライブ排気ファン ドライブパッケージ付き
形式 | モデル | フランジの深さ | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 高さ | インテークガードNo. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR60 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.5-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ¥481,414 | |
A | 7AR54 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | ¥385,394 | |
A | 7AR57 | 1.25 " | 3C309 | 1" | 34 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | ¥448,426 | |
A | 7AR73 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 6.0-5.8/2.9 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ¥1,079,891 | |
A | 7AR75 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 33.8/16.9 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ¥1,308,111 | |
A | 7AR63 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 13.6 / 6.9-6.9 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ¥576,425 | |
A | 7AR65 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 3.2-3.2/1.6 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ¥631,020 | |
A | 7AR77 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 8.4-8.0/4.0 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ¥1,358,903 | |
A | 7AR67 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 18.0 / 9.3-9.0 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ¥687,346 | |
A | 7AR71 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 20.2 / 10.7-10.1 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ¥1,075,413 | |
A | 7AR69 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 4.6-4.8/2.4 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ¥700,944 |
ドライブパッケージ付きベルトドライブ排気ファン
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、低静圧から中静圧で大量の空気を必要とする産業用および商業用の排気用途に適しています。 これらのファンは、再グリース可能なピロー ブロック ベアリングを備えた 6 ブレードの鋳造アルミニウム プロペラを備えており、適切な潤滑を提供して、よりスムーズで騒音のない動作を実現します。 オープン防滴 (ODP) エンクロージャを備えており、外気が巻線を通過して適切な換気を行い、モーター フレームを冷却します。 これらのユニットには、要件に応じてアセンブリをカスタマイズするためのモーター、ベルト、シーブ (個別に梱包) を含むドライブ パッケージが付属しています。 排気用途の場合は垂直に取り付けることができ、供給ファンとして機能する場合は水平に取り付けることができます。 419 ~ 814 rpm の範囲の速度で利用できる、これらの強力な排気ファンの配列からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイセット
- Oリング
- プラスチックCセクション
- タイヤインフレーションケージアクセサリー
- ダクトと継手
- 油圧ホース
- ガスケット
- ロープとロープアクセサリー
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- フロートバルブとアクセサリー
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、24V
- ACCUFORM SIGNS 注意タグ、15 mil RPプラスチック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- APEX-TOOLS ソケットエクステンション
- WESCO パワードライブカウンターバランススタッカー
- ABILITY ONE スクラバースポンジ
- FUJI ELECTRIC Frenic Miniシリーズ、ACドライブ
- EATON 2250シリーズ エルボアダプター
- EATON バルクホース
- BRADLEY ヒータージャケット
- ENERPAC HPシリーズ ダブルクロスヘッド