ドラフトインデューサー
誘導送風機
排気ドラフトインデューサー
排気ドラフトインデューサー
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CK-41F | ¥52,342 | ||
B | CK-20FV | ¥50,302 | ||
C | CK-92FV | ¥90,786 | ||
D | DI-2 | ¥69,442 | ||
D | DI-1 | ¥57,173 | ||
E | 8"C | ¥307,508 | ||
D | DI-3 | ¥149,149 | ||
F | SWG-6XNUMX | ¥152,842 | ||
G | SWG-4G | ¥151,557 | ||
H | SWG-5S | ¥174,383 | ||
H | SWG-4HDS | ¥155,144 | ||
I | PVG-100 | ¥86,863 | ||
J | PVO-300 | ¥110,417 | ||
K | SWG-5XNUMX | ¥134,980 | ||
F | SWG-4HD | ¥116,632 | ||
F | SWG-8XNUMX | ¥278,415 | ||
I | PVG-600 | ¥138,224 | ||
I | PVG-300 | ¥90,539 | ||
H | SWG-6S | ¥198,661 |
パワーベンター
燃焼空気システム
INCドラフトインデューサー
ドラフトインデューサー
誘導ドラフト炉ブロワー
ガスヒーターベントシステム
INC誘導ドラフト炉ブロワー
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 深さ | 幅(Width) | ブランドに合う | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48331 | ¥60,949 | |||||||||
B | 66404 | ¥133,114 | |||||||||
C | 65230 | ¥79,298 | |||||||||
D | 66005 | ¥55,802 | |||||||||
E | 66350 | ¥106,483 | |||||||||
F | 82483 | ¥40,421 | |||||||||
G | 82672 | ¥69,432 | |||||||||
H | 66590 | ¥56,185 | |||||||||
I | 80280 | ¥42,404 | |||||||||
J | 65569 | ¥40,107 | |||||||||
K | 66787 | ¥77,279 | |||||||||
J | 65570 | ¥41,975 | |||||||||
L | 66847 | ¥77,917 | |||||||||
M | 82590 | ¥103,506 | |||||||||
N | 66002 | ¥39,633 | |||||||||
O | 66501 | ¥33,698 | |||||||||
P | 66833 | ¥56,873 | |||||||||
Q | 66338 | ¥75,868 |
ドラフトインデューサー
Fasco ドラフトインデューサーは、ガス炉内に存在する可燃性ガスを適切に通気および排気するように設計されています。 また、炉バーナーへの酸素の継続的かつ安定した供給の促進にも役立ち、システム全体の効率がさらに向上します。 これらの Fasco ドラフト インデューサー ブロワーは、モーター駆動のホイール アセンブリまたはファン、電源接続用の電気ボックス、およびアセンブリを囲む金属スリーブで構成されています。 ブロワーが作動していることを示す信号をガスバルブに送信する遠心スイッチ/電子センサー/真空タップが備わっています。 これは、ガスバルブが早まってオンになるのを避けるのに役立ちます。 これらの誘導送風機は動作するのに 115 / 120 / 230 ボルトを必要とし、スチール製またはプラスチック製のハウジングで提供され、さまざまな高さのオプションがあります。
Fasco ドラフトインデューサーは、ガス炉内に存在する可燃性ガスを適切に通気および排気するように設計されています。 また、炉バーナーへの酸素の継続的かつ安定した供給の促進にも役立ち、システム全体の効率がさらに向上します。 これらの Fasco ドラフト インデューサー ブロワーは、モーター駆動のホイール アセンブリまたはファン、電源接続用の電気ボックス、およびアセンブリを囲む金属スリーブで構成されています。 ブロワーが作動していることを示す信号をガスバルブに送信する遠心スイッチ/電子センサー/真空タップが備わっています。 これは、ガスバルブが早まってオンになるのを避けるのに役立ちます。 これらの誘導送風機は動作するのに 115 / 120 / 230 ボルトを必要とし、スチール製またはプラスチック製のハウジングで提供され、さまざまな高さのオプションがあります。
形式 | モデル | 深さ | ブランドに合う | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 材料 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W4 | ¥128,537 | 見積依頼 | |||||||
B | W9 | ¥73,091 | 見積依頼 | |||||||
C | 70219733 | ¥71,963 | ||||||||
D | 70625664 | ¥130,275 | ||||||||
E | 70624239 | ¥118,725 | ||||||||
F | 702111706 | ¥84,694 | ||||||||
G | 70624236 | ¥109,503 | ||||||||
H | 70581058 | ¥52,972 | ||||||||
I | 70581406 | ¥76,646 | ||||||||
J | 702111686 | ¥70,329 | ||||||||
K | 702112097 | ¥86,876 | ||||||||
L | 702110893 | ¥74,417 | ||||||||
M | 702110827 | ¥82,777 | ||||||||
N | 702111874 | ¥77,029 | ||||||||
O | 702111620 | ¥102,786 | ||||||||
P | 70625666 | ¥109,397 |
ブロワー アセンブリ、Teledyne Laars、115VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R2069600 | CU6EHB | ¥190,009 |
ドラフトインデューサー、キャリア、115VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
320725-756 | CQ8GMM | ¥210,226 |
ドラフトインデューサーアセンブリキット、キャリア、120VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
340793-762 | CQ8GDU | ¥610,990 |
取り付けキット AE6CRX および AE6CRZ で使用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RTS12 | AE6CTC | ¥42,572 |
取り付けキットは 5pwd8 および 5pwe0 で使用します
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RTS8 | AE6CTB | ¥40,375 |
誘導ドラフト炉ブロワー、炉、230V AC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
66254 | CV4QMM | ¥49,317 |
プロパン ヒーター、サーモスタット、55000 Btu
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HA01 | CL6VMW | ¥1,061,047 | 詳細を参照してください。 |
ドラフトインデューサー
ドラフトインデューサーは、前のサイクルで熱交換器内に残っている可能性のある可燃性ガスを排出します。 ガス炉の熱交換器の近くに設置されます。 Raptor Supplies などのブランドのドラフトインデューサー、エアブースター、ベントシステム、ブロワー、取り付けキット、スタンドを幅広く提供しています。 ファスコ、パッカード、 ジェルンルンド。 換気と新鮮な空気の継続的な供給を提供し、ガスを効率的に燃焼させます。 これらのドラフトインデューサーは、ホイールアセンブリまたはファンを回転させるための電気モーターによって駆動され、空気を追い出します。 ドラフトインデューサーには、ブロワーが作動していることを示す信号をガスバルブに送信する遠心スイッチ/電子センサー/真空タップが備わっています。 1/100 ~ 1 HP の範囲の出力定格で利用できる、これらのドラフト インデューサーの幅広い製品からお選びください。
詳細はこちら
- 工作機械アクセサリー
- 空気の動き
- 銅
- カートンステープラーとシーラー
- タンブラーとメディア
- 位相計とモーター回転計
- ドラムカバー
- カートリッジヒーター
- ボールバルブ接続アダプター
- ツール
- K E SAFETY 回転式安全/警告灯、LED、(2)Dバッテリー(含まれていません)
- SQUARE D ヘビーデューティ、ヒューズ、600VAC安全スイッチ
- SPEARS VALVES ボイラードレンバルブスリップCpvc
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径4-7/8インチ
- UNISTRUT コーナープレート
- RAVAS クラス III フォークリフト トラック スケール
- SPECO TECHNOLOGIES 天井埋め込み型スピーカー
- HUMBOLDT 砂相当シェーカー、電動式
- CAMPBELL スイベルホイストフック
- REGAL STI スパイラルポイントタップ、プラグ、ハイス、窒化物および水蒸気酸化物