入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラフトインデューサー |
深さ | 7-45 / 64」 |
ブランドに合う | ヨーク |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 7062-2442, 7062-3484, 024-25057-000 |
高さ | 9 7 / 64 " |
流入口および流出口の直径。 | 2.0/2.15インチ |
材料 | プラスチック |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 568976 " |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8414596060 |
プロダクト | モデル | 深さ | ブランドに合う | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 材料 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702111620 | 11-37 / 64」 | ICP | 7021-10299、7021-10702 | 10 11 / 16 " | プラスチック | 115 | 568970 " | ¥102,786 | ||
70625664 | 7-13 / 64」 | ICP、Alltemp(ロトム) | 1011350, 7062-4578, 7062-4832 | 11 33 / 64 " | プラスチック | 115 | 568971 " | ¥130,275 | ||
70625666 | 11.593 | ICP | 7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549 | 10 11 / 16 " | プラスチック | 115 | 568972 " | ¥109,397 | ||
702110893 | 9-1 / 2」 | レノックス | 7021-9450 | 9.5 " | プラスチック | 115 | 568614 " | ¥74,417 | ||
70581058 | 8-1 / 2」 | ICP | 7002-2792, 1010975P, 7002-2633 | 6 31 / 64 " | 鋼 | 115 | 568729 " | ¥52,972 | ||
70581406 | 8-57 / 64」 | リーム | 70-24157-03, 117847-00 | 8 45 / 64 " | プラスチック/スチール | 120 | 568729 " | ¥76,646 | ||
702111874 | 10-29 / 32」 | ヨーク | 7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000 | 9 7 / 64 " | プラスチック | 115 | 568973 " | ¥77,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。