EDWARDS SIGNALING パネルマウントホーン
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | 定格電流 | 定格電圧 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 屋内/屋外 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 871P-J1 | - | - | 0.11A | 32 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
A | 870P-R5 | - | - | 0.07A | 240/50 Hzで60 VAC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
A | 870P-E5 | - | - | 1.25A | 12/50 Hzで60 VAC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
A | 871P-C1 | - | - | 0.7A | 6 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
A | 871P-E1 | - | - | 0.27A | 12 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
A | 871P-P1 | - | - | 0.025A | 125 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
A | 871P-S1 | - | - | 0.014A | 250 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
A | 870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 屋内 | ¥27,799 | |
A | 871P-G1 | 24 VDC | 0.16A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 屋内/屋外 | ¥38,362 | |
A | 870P-N5 | 120 VAC | 0.13A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 屋内 | ¥34,896 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハーネス
- ドレインプラグ
- 金属クラッドホイップ
- モジュラー引き出しキャビネットアクセサリー
- 自動車用ワイヤーおよびケーブル
- ガス溶接装置
- ファンブレードとプロペラ
- カウンターとアワーメーター
- スプリング
- 品揃え
- BULLARD バンド取り付けブラケット
- ICM 炉管理
- CONDOR 調整可能な安全扉
- SPEEDCLEAN 延長ホース
- FLUORAMICS エアツールオイル
- GRUVLOK 加工鋼還元Tシャツ
- SPEARS VALVES PVCクリアYパターンバルブ、True Union SRねじ山端、FKM
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット・ヘビー・デューティー・リジッド・シャフト・カップリング
- HONEYWELL メカニックグローブ
- NIBCO DWVトラップアダプター、ABS