EDWARDS SIGNALING 871P-S1 パネル取り付けホーン、250VDC、0.014A 定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホルン |
定格電流 | 0.014A |
深さ | 1-7 / 8」 |
エンクロージャー | NEMA 4X / 12 / 12K |
高さ | 4-5 / 8」 |
スタンダード | UL |
定格電圧 | 250 VDC |
モデル | 電圧 | アンプ | 定格電流 | 定格電圧 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 屋内/屋外 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 屋内 | ¥27,799 | |
870P-N5 | 120 VAC | 0.13A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 屋内 | ¥34,896 | |
871P-G1 | 24 VDC | 0.16A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 屋内/屋外 | ¥38,362 | |
870P-E5 | - | - | 1.25A | 12/50 Hzで60 VAC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
870P-R5 | - | - | 0.07A | 240/50 Hzで60 VAC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
871P-C1 | - | - | 0.7A | 6 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
871P-E1 | - | - | 0.27A | 12 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。