入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホルン |
アンプ | 0.13A |
色 | グレー |
デシベル | 78〜103dB @ 10フィート |
深さ | 1.875 " |
高さ | 4.625 " |
住宅資材 | ヘビーデューティーダイキャスト |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付け | パネル |
評価 | NEMA 4X |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 4.62 " |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8531800030 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | アンプ | 定格電流 | 定格電圧 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 屋内/屋外 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 屋内 | ¥30,587 | |
871P-G1 | 24 VDC | 0.16A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 屋内/屋外 | ¥39,763 | |
870P-E5 | - | - | 1.25A | 12/50 Hzで60 VAC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
870P-R5 | - | - | 0.07A | 240/50 Hzで60 VAC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
871P-C1 | - | - | 0.7A | 6 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
871P-E1 | - | - | 0.27A | 12 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
871P-J1 | - | - | 0.11A | 32 VDC | 1-7 / 8」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 4-5 / 8」 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。