入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘導ドラフト炉ブロワー |
アンプ | 1.1 |
深さ | 5-7 / 8」 |
ブランドに合う | グッドマン、トレーン |
製造元で使用するため。 モデル番号 | B1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167 |
高さ | 7.5 " |
HP | 1/50 |
材料 | 鋼 |
備考 | 直接OEM交換としてのみ使用される製品。 その他の使用は誤用を構成し、保証が無効になり、危険な状態が発生する可能性があります |
タイプ | 交換 |
電圧 | 115 |
出力 | 90 |
幅(Width) | 8.625 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 29.85 |
船幅(cm) | 21.91 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
A. この Fasco ドラフトブロワーを動作させるには電動モーターが必要です。
A. 誘導送風機はシステムから空気またはガスを引き出すために負圧を生成しますが、強制送風機は空気またはガスをシステムに押し込むために正圧を生成します。
A. これらのブロワーは燃焼ガスを安全に排出することで室内空気の質を改善します。また、暖房システムの全体的なエネルギー効率も向上し、運用のコスト効率が向上します。
A. Fasco A079 ブロワーは、最大 79 CFM の気流を生成できます。
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | 深さ | 出力 | 幅(Width) | ブランドに合う | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A086 | 115 | 1.3 | 6-3 / 8」 | 118 | 9" | リーム | 703020 | 7.875 " | ¥83,189 | ||
A142 | 115 | 0.7 | 6-3 / 8」 | 85 | 9.125 " | リーム | 70-22165-81 | 7.75 " | ¥135,203 | ||
A157 | 115 | 1.3 | 5-3 / 4」 | 71 | 9" | グッドマン | B1859005 | 8.875 " | ¥54,370 | ||
A064 | 115 | 0.650 | 5-7 / 8」 | 67 | 8.625 " | ハイルクエーカー | 610172, 7021-5043, 7021-7102 | 7.5 " | ¥53,445 | ||
A088 | 115 | 1.3 | 6-1 / 2」 | 93 | 9" | Evcon / York | 2940-391 | 7.875 " | ¥88,355 | ||
A090 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8」 | 90 | 8.625 " | リーム | 70-21496-01 | 7.5 " | ¥68,216 | ||
A129 | 115 | 1.95 | 7" | 155 | 8.38 " | アマナ | 11009001、117521-00 | 7.5 " | ¥103,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。