入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘導ドラフト炉ブロワー |
アンプ | 1.3 |
深さ | 6-3 / 8」 |
ブランドに合う | リーム |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 703020 |
高さ | 7.875 " |
HP | 1/25 |
材料 | プラスチック |
備考 | 直接OEM交換としてのみ使用される製品。 その他の使用は誤用を構成し、保証が無効になり、危険な状態が発生する可能性があります |
タイプ | 交換 |
電圧 | 115 |
出力 | 118 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 26.99 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | 深さ | 出力 | 幅(Width) | ブランドに合う | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A142 | 115 | 0.7 | 6-3 / 8」 | 85 | 9.125 " | リーム | 70-22165-81 | 7.75 " | ¥135,203 | ||
A157 | 115 | 1.3 | 5-3 / 4」 | 71 | 9" | グッドマン | B1859005 | 8.875 " | ¥54,370 | ||
A064 | 115 | 0.650 | 5-7 / 8」 | 67 | 8.625 " | ハイルクエーカー | 610172, 7021-5043, 7021-7102 | 7.5 " | ¥53,445 | ||
A079 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8」 | 90 | 8.625 " | グッドマン、トレーン | B1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167 | 7.5 " | ¥57,334 | ||
A088 | 115 | 1.3 | 6-1 / 2」 | 93 | 9" | Evcon / York | 2940-391 | 7.875 " | ¥88,355 | ||
A090 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8」 | 90 | 8.625 " | リーム | 70-21496-01 | 7.5 " | ¥68,216 | ||
A129 | 115 | 1.95 | 7" | 155 | 8.38 " | アマナ | 11009001、117521-00 | 7.5 " | ¥103,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。