TJERNLUND SS2 パワー ベンター サイドウォール 4 インチ
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
アイテム価格 | パワーベンター |
アンプ | 2 |
深さ | 32-1 / 2」 |
高さ | 13.25 " |
HP | 1/25 |
流入口および流出口の直径。 | 4インチ |
材料 | 亜鉛メッキおよびステンレス鋼 |
タイプ | サイドウォール |
電圧 | 115 |
出力 | 200 |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS1 | 2.5 | 27-1 / 2」 | 14.75 " | 212 | 13.75 " | ¥285,005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。