TJERNLUND SS1 パワー ベンター サイドウォール 6 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワーベンター |
アンプ | 2.5 |
深さ | 27-1 / 2」 |
高さ | 14.75 " |
流入口および流出口の直径。 | 6インチ |
材料 | 亜鉛メッキおよびステンレス鋼 |
タイプ | サイドウォール |
電圧 | 115 |
出力 | 212 |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 21.4 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS2 | 2 | 32-1 / 2」 | 13.25 " | 200 | 12.5 " | ¥218,651 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。