TJERNLUND GPAKJ ガスヒーターベントシステム 100000 Btuh
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスヒーターベントシステム |
アンプ | 1.26 |
深さ | 7" |
ブランドに合う | ジェルンルンド |
製造元で使用するため。 モデル番号 | GPAK-JT |
高さ | 8" |
流入口および流出口の直径。 | 4インチ |
材料 | アルミめっき鋼 |
タイプ | サイドウォール |
電圧 | 120 |
出力 | 95 |
幅(Width) | 568884 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414599080 |
プロダクト | モデル | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GPAK1 | GPAK-1T、GPAK-1TR | ¥149,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。