TJERNLUND GPAK1 ガスヒーターベントシステム 150000 Btuh
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
アイテム価格 | ガスヒーターベントシステム |
アンプ | 1.26 |
深さ | 7" |
ブランドに合う | ジェルンルンド |
製造元で使用するため。 モデル番号 | GPAK-1T、GPAK-1TR |
高さ | 8" |
流入口および流出口の直径。 | 4インチ |
材料 | アルミめっき鋼 |
タイプ | サイドウォール |
電圧 | 120 |
出力 | 95 |
幅(Width) | 568884 " |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414599080 |
プロダクト | モデル | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GPAKJ | GPAK-JT | ¥150,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。