TJERNLUND HS5 誘導ドラフトブロワー高温 10 インチ
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
アイテム価格 | 誘導ドラフトブロワー |
アンプ | 12.5 |
深さ | 16-1 / 4」 |
高さ | 18 " |
HP | 1 |
流入口および流出口の直径。 | 10インチ |
材料 | アルミメッキスチールファン |
タイプ | 高温 |
電圧 | 115 |
出力 | 1500 |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 深さ | 高さ | HP | 材料 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS4 | 5.8 | 13 " | 14.75 " | 1/3 | アルミメッキスチールファン | 700 | 15.25 " | ¥314,045 | |
HSJ | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 95 | 10.25 " | ¥90,223 | |
HS1 | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 95 | 11 " | ¥92,779 | |
HS2 | 1.51 | 8-1 / 2」 | 9.25 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 224 | 11.5 " | ¥131,584 | |
HS3 | 2.60 | 12 " | 12.5 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 286 | 13 " | ¥249,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。