TJERNLUND HSJ ブロワー誘発ドラフト
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘導ドラフトブロワー |
アンプ | 1.26 |
深さ | 7" |
高さ | 7.875 " |
流入口および流出口の直径。 | 4インチ |
材料 | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール |
備考 | 選択基準についてはカタログページを表示 |
タイプ | 高温 |
電圧 | 115 |
出力 | 95 |
幅(Width) | 10.25 " |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 深さ | 高さ | HP | 材料 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS4 | 5.8 | 13 " | 14.75 " | 1/3 | アルミメッキスチールファン | 700 | 15.25 " | ¥314,045 | |
HS5 | 12.5 | 16-1 / 4」 | 18 " | 1 | アルミメッキスチールファン | 1500 | 16.5 " | ¥459,992 | |
HS1 | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 95 | 11 " | ¥92,779 | |
HS2 | 1.51 | 8-1 / 2」 | 9.25 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 224 | 11.5 " | ¥131,584 | |
HS3 | 2.60 | 12 " | 12.5 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 286 | 13 " | ¥249,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。