TJERNLUND HS3 ブロワー誘発ドラフト
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
アイテム価格 | 誘導ドラフトブロワー |
アンプ | 2.60 |
深さ | 12 " |
高さ | 12.5 " |
流入口および流出口の直径。 | 8インチ |
材料 | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール |
備考 | 選択基準についてはカタログページを表示 |
タイプ | 高温 |
電圧 | 115 |
出力 | 286 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 11.07 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 深さ | 高さ | HP | 材料 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS4 | 5.8 | 13 " | 14.75 " | 1/3 | アルミメッキスチールファン | 700 | 15.25 " | ¥327,063 | |
HS5 | 12.5 | 16-1 / 4」 | 18 " | 1 | アルミメッキスチールファン | 1500 | 16.5 " | ¥478,526 | |
HSJ | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 95 | 10.25 " | ¥94,751 | |
HS1 | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 95 | 11 " | ¥94,913 | |
HS2 | 1.51 | 8-1 / 2」 | 9.25 " | - | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 224 | 11.5 " | ¥134,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。