FASCO 702111686 ドラフトインデューサー 高さ 9-1/2 インチ x 幅 5-7/8 インチ プラスチック
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
アイテム価格 | ドラフトインデューサー |
深さ | 9-1 / 2」 |
ブランドに合う | レノックス |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 7021-10602, 7021-11106, 7021-11174 |
高さ | 9.5 " |
流入口および流出口の直径。 | 2.0/1.7インチ |
材料 | プラスチック |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 568977 " |
船の重量(kg) | 3.35 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8414596060 |
プロダクト | モデル | 深さ | ブランドに合う | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 材料 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702111620 | 11-37 / 64」 | ICP | 7021-10299、7021-10702 | 10 11 / 16 " | プラスチック | 115 | 568970 " | ¥102,786 | ||
70625664 | 7-13 / 64」 | ICP、Alltemp(ロトム) | 1011350, 7062-4578, 7062-4832 | 11 33 / 64 " | プラスチック | 115 | 568971 " | ¥130,275 | ||
70625666 | 11.593 | ICP | 7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549 | 10 11 / 16 " | プラスチック | 115 | 568972 " | ¥109,397 | ||
702110893 | 9-1 / 2」 | レノックス | 7021-9450 | 9.5 " | プラスチック | 115 | 568614 " | ¥74,417 | ||
70581058 | 8-1 / 2」 | ICP | 7002-2792, 1010975P, 7002-2633 | 6 31 / 64 " | 鋼 | 115 | 568729 " | ¥52,972 | ||
70581406 | 8-57 / 64」 | リーム | 70-24157-03, 117847-00 | 8 45 / 64 " | プラスチック/スチール | 120 | 568729 " | ¥76,646 | ||
702111874 | 10-29 / 32」 | ヨーク | 7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000 | 9 7 / 64 " | プラスチック | 115 | 568973 " | ¥77,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。